絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(1)
形状
正方形(4)
形状
長方形(4)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(4)
  • 0.8(7)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.6(13)
  • 2(13)
  • 2.4(2)
  • 3(7)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 12.5(1)
  • 15(4)
  • 16(2)
厚さ(mm)
  • 7
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,087)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(28)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(33)
  • 3.97(904)
  • 4(29)
  • 4.76(3,046)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(66)
  • 5.5(29)
  • 5.56(133)
  • 6(48)
  • 6.35(694)
  • 7.94(129)
  • 9.52(62)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 1.3(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 10.6(2)
  • 12.4(2)
  • 15(1)
  • 17.05(2)
  • 20.3(1)
  • 20.6(1)
  • 21.2(1)
  • 21.6(1)
  • 21.7(1)
  • 25.2(2)
  • 27.3(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
0・9・10・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(20)
  • イスカル(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • タンガロイ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・イスカル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ T490LNMT イスカル

    チップ T490LNMT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自開発の「X形状」インサートは、高剛性で高品位な加工を実現。両面使用可能な6コーナをもつため、高い経済性を発揮。インサートに厚みを持たせることで、高剛性と優れた耐欠損性が実現。
    用途肩削り用厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    69,980税込76,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP7130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
    厚さ(mm)7内接円(mm)13
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T490 LNMT イスカル

    チップ T490 LNMT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質MP8010形状正方形90°
  • チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアル

    チップ XDGX-PDFR-GL

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SRM 三菱マテリアル

    チップ SRM

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質VP15TF形状正方形90°
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ BCRD イスカル

    チップ BCRD

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    材質IC328穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)