絞り込み
形状

正八角形(2)

正方形(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- セラミックス(2)
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 2.2(2)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
コーナー半径(mm)
- -(2)
厚さ(mm)
- 8
- 1.4(9)
- 1.59(26)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(13)
- 3.18(94)
- 3.2(7)
- 3.5(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.76(133)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(17)
- 6(18)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(2)
- 25(2)
7・25
チップブレーカ
- ブレーカなし(4)
ブレーカなし
ブランド
- イスカル(2)
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・京セラ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正八角形(2)

正方形(1)

チップ OFMW
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFMW-FF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応