絞り込み
形状

六角形80°(1)

円形(2)

正八角形(2)

正方形(1)

長方形(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- PVDコーティング(4)
- その他(1)
- セラミックス(2)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.1(1)
- 0.18(1)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1.2(3)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- -(2)
厚さ(mm)
- 8
- 1.59(159)
- 2.38(1,088)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,269)
- 3.5(33)
- 3.97(903)
- 4(29)
- 4.76(3,049)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(29)
- 5.56(133)
- 6(48)
- 6.35(693)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(62)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 2.2(2)
- 2.8(2)
- 3.5(2)
- 13(1)
- 14.5(1)
- 20(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 25(2)
0・5・6・7・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- イスカル(3)
- 京セラ(2)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・イスカル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ OFMW
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU
ワルター¥46,980税込¥51,6781箱(10個)当日出荷用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMW-FF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応