絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • タンガロイ(1)
  • 京セラ(11)
  • サンドビック(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 日研工作所(2)
  • イスカル(1)
形状
形状
ひし形(3)
形状
六角形80°(2)
形状
正三角形(2)
形状
正八角形(1)
形状
正方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.57(1)
  • 4.3(1)
  • 4.37(1)
  • 4.76(1)
  • 5.56(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 7.94(1)
  • 9.5(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(3)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
  • 16.6(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.4(5)
  • 0.8(3)
  • 1.2(4)
0.2・0.4・0.8・1.2
厚さ(mm)
  • 1.39(1)
  • 1.79(1)
  • 2.38(2)
  • 3.18(2)
  • 3.97(2)
  • 4(1)
  • 4.76(6)
  • 6.35(1)
1.39・1.79・2.38・3.18・3.97・4・4.76・6.35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(8)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CBN焼結体(9)
  • ダイヤモンド(5)
  • 超高圧焼結体(5)
CBN焼結体・ダイヤモンド・超高圧焼結体
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
0・5・7・11・15・20
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(1)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

特殊形状 :「CBN」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(3)
六角形80°
六角形80°(2)
正三角形
正三角形(2)
正八角形
正八角形(1)
正方形
正方形(2)
旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210三菱マテリアル
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕上げ加工用。
旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN三菱マテリアル
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
仕様●コンパックスTATボラニットCBN●原産国:日本●コード番号:674-1959アズワン品番68-0484-36
旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN三菱マテリアル
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼汎用切削用 2コーナインサート コーティングCBN 三菱マテリアル旋削高硬度鋼汎用切削用 2コーナインサート コーティングCBN三菱マテリアル
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
仕様●コンパックスCBN●原産国:日本●コード番号:687-5840アズワン品番68-0484-26
焼結合金・鋳鉄旋削加工用 CBNインサート 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄旋削加工用 CBNインサート三菱マテリアル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
微粒CBN粒子により、優れた刃先靭性を発揮します。
旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BF-DNGMシリーズ 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BF-DNGMシリーズ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
旋削高硬度鋼 6コーナインサート コーティングCBN NP-TNGAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼 6コーナインサート コーティングCBN NP-TNGAシリーズ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼断続切削用 2コーナインサート CBN NP-CNGAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用 2コーナインサート CBN NP-CNGAシリーズ三菱マテリアル
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:鋳鉄、アダマイト鋳鉄。
旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ三菱マテリアル
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN NP-TNMAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用 1コーナインサート CBN NP-TNMAシリーズ三菱マテリアル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-CNMAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-CNMAシリーズ三菱マテリアル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削
旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-TNGAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-TNGAシリーズ三菱マテリアル
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削
旋削高硬度鋼汎用切削用 4コーナインサート コーティングCBN NP-CNGAシリーズ 三菱マテリアル旋削高硬度鋼汎用切削用 4コーナインサート コーティングCBN NP-CNGAシリーズ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ SL-ONEN 三菱マテリアルチップ SL-ONEN三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
形状正八角形135°材質BC5030厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ VDGX-F 三菱マテリアルチップ VDGX-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6材質MD220厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ DEGX-F 三菱マテリアルチップ DEGX-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質MD220厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
インサート 三菱マテリアルインサート三菱マテリアル
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカなし
チップ NP-GDCW 三菱マテリアルチップ NP-GDCW三菱マテリアル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220トラスコ品番674-2262厚さ(mm)4切刃長さ(mm)9.5逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ WCMW 三菱マテリアルチップ WCMW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220
チップ GDCN 三菱マテリアルチップ GDCN三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。材質MD220厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカブレーカなし

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング
特殊形状