絞り込み
ブランド
- EvenRealities
- b.ring(21)
- 山佐時計計器(15)
- タニタ(9)
- オムロンヘルスケア(6)
- LINKSY(4)
- ドリテック(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- シチズンシステムズ(2)
- INMO(2)
- アンドーインターナショナル(1)
- GRUS(グルス)(1)
「検出方式」から絞り込む

Even R1 専用サイジングキット
EvenRealities¥909税込¥1,0001箱3日以内出荷Even Realities Even R1 専用サイジングキット 独自サイズ 6-15号 全10個入用途「Even R1 スマートリング」本体をご購入いただく前に、 まず 「専用サイジングキット」をご購入いただき、リングサイズの採寸をお願いいたします。リングはサイズが適切でない場合、装着感だけでなく 健康データの計測精度にも影響します。専用サイジングキットでサイズを確認した後、最適なサイズの Even R1 スマートリング本体をご注文ください。仕様Even R1 サイズの選び方:Even R1をご購入いただく際は、リングサイズを確定する前に指のサイズを確認することをおすすめします。Even R1のサイズは一般的なUSリングサイズとは異なる独自規格のため、普段のリングサイズをそのまま参考にすることはできません。また、指のサイズは日中と夜間の血流や体温変化、運動による体液分布、食事後のむくみ、利き手の使用頻度などにより変化します。こうした理由から、Even R1を初めて購入される場合は「専用サイジングキット(Free Sizing Kit)」の利用をおすすめしています。適切なサイズを選ぶことは、データ計測の精度、装着時の快適さ、製品体験に大きく影響します。適合理想のフィットを見つける方法:サイジングキットには複数のプラスチック製サイズリングが含まれています。これらはサイズ確認用のため、実際のEven R1の素材・質量・仕上げとは異なります。Evenのサイズは独自規格のため、他ブランドやUSサイズとは一致しません。普段のリングサイズが分かっている場合でも、必ずサイジングキットで試着してください。他のリングを使ってサイズを測ることはおすすめしません。その他装着する指について:Even R1は基本的にどの指にも装着できますが、センサー精度の観点から人差し指への装着を推奨しています。また、Even G2は基本的に親指でリングを操作する設計のため、人差し指に装着すると最も自然に操作できます。右手(利き手)に装着すると、箸や日常動作への干渉や、物に触れた際の誤操作が起こりやすい場合があります。そのため、利き手ではない側の人差し指への装着がもっともおすすめです。人差し指が難しい場合は、中指や薬指でも使用できます。両手の複数の指で試し、もっとも自然で快適な指を選んでください。
Even R1 US14号 スマートリング
EvenRealities¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
Even R1 US15号 スマートリング
EvenRealities¥38,000税込¥41,8001個当日出荷操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
Even R1 US6号 スマートリング
EvenRealities¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。用途Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。