絞り込み
ブランド
- TOTO(465)
- INAX(LIXIL)(227)
- カクダイ(180)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(175)
- アイエス工業所(65)
- ミヤコ(64)
- RELIANCE(リラインス)(41)
- GAONA(ガオナ)(38)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 兼工業(17)
- 山崎実業(10)
- FMバルブ製作所(10)
- MOJYU(モジュ)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- NewHikari(5)
- ハイロジック(5)
- ヨコズナクリエーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

木製手すり棚一体タイプ紙巻器
TOTO¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)700×120×713握り径(Φmm)Φ32
棚付二連紙巻器(棚 陶器製)
TOTO¥9,298税込¥10,2281セット3日以内出荷丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)360×120×97色ホワイト材質(本体)樹脂製(ホワイト)棚陶器製
マグネットサニタリーシリコーンスポンジ タワー ホワイト
山崎実業¥900税込¥9901個当日出荷材質本体:シリコーン マグネット色WH質量(g)35備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面寸法(cm)W7.5×D7.5×H3耐熱温度(℃)250
ペーパータオルホルダー
TOTO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷付属品壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじΦ4.5×30)4本、かぎ2個、ラベル(ペーパータオル補充方法のラベル)1枚材質本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、ペーパー受け:ポリプロピレン(グレー)寸法(縦×横×奥行)(mm)265×300×116寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×300×116
これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から7日以内出荷タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
ペーパーホルダー
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ビス付き、ペーパー交換のために右側には120ミリのスペースが必要です。材質ステンレス、ABS色シルバーアズワン品番64-6506-54
ストレーナー
カクダイ¥299税込¥3291個4日以内出荷化粧キャップの内部にストレーナー、パッキンの順にセットします。 433-152以外の化粧キャップに適合します。材質POM、NBRアズワン品番64-6504-94
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
リモコン(354-1683-SET)
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
厨房用洗浄ノズルセット
カクダイ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)材質アルミニウム、黄銅、PVCホース長さ(m)2アズワン品番64-6487-76
ピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用)
TOTO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷適合品番TEF10型、TEF11型、TEF15型、TEF20型、TEF21型、TEF25型 ほか
ガオナ マルチボールタップ補修用弁体 (水もれ トイレ修理 交換用)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷GAONAおよびカクダイ専用のマルチボールタップの交換用弁です。用途トイレロータンク内部のマルチボールタップ補修用部材です。対応製品662-320、662-312、GA-NG001、GA-NG006材質ポリアセタールアズワン品番64-5158-62
プレート トイレットペーパーホルダー 上ラック
山崎実業(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷ペーパーホルダーの上に収納スペースを確保。小物の一時置きに使えるトレー付き。 トイレットペーパーのストックをかけられるハンガー付き。 ペーパーホルダーに差し込むだけで取り付け簡単。 対応サイズトイレットペーパーホルダー/ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの トイレットペーパーロール/直径約13cm以内、幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール※組立式材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装質量(g)約500耐荷重(kg)トレー:約1 / ハンガー:約0.5対応トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの、直径約13cmまでの一般的なトイレットペーパーロール収納数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×12.5×35内寸(cm)トレー内寸:約W16.5×D12寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350
サウンドデコレーター(トイレ音響装置)
INAX(LIXIL)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。材質ABS樹脂、アクリル樹脂音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
クイックスパッド本体
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷適合機種AMU-200AX、AMU-201AX、UF-17X、UF-18X、UF-2X、UF-2XNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4X、UF-4XNH、UF-7X、UF-7X-U、UF-8X、UF-8X-U、UF-801X、UF-801XNH、UF-9X、UF-9X-U、UF-901X
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
小便器用ニップル パッキン付
ミヤコ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2