絞り込み
ブランド
- TOTO(464)
- INAX(LIXIL)(227)
- カクダイ(180)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(175)
- アイエス工業所(65)
- ミヤコ(64)
- RELIANCE(リラインス)(41)
- GAONA(ガオナ)(38)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 兼工業(17)
- 山崎実業(10)
- FMバルブ製作所(10)
- MOJYU(モジュ)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- NewHikari(5)
- ハイロジック(5)
- ヨコズナクリエーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウォシュレット用先端分岐金具
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式
アイエス工業所¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
ペーパーホルダー
ハイロジック¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます耐荷重N(kgf)49
ペーパーホルダー マットブラック
RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス色マットブラック寸法(幅W×高さH)(mm)149×88浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ダブルペーパーホルダー棚付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×320×118収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用
GAONA(ガオナ)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
ペーパーホルダー
RELIANCE(リラインス)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から6日以内出荷クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。 色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。 3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット欠品中適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
ボールタップストレーナー
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷適合TF-810BU(1992年以前)、TF-810BZ(1992年以前)、TF-814BU(1992年以前)、TF-814BZ(1992年以前)
スミ付ロータンク用洗浄管
ミヤコ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。材質黄銅管クロームメッキ
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89寸法D4(mm)87
ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷用途手洗なしロータンク用材質青銅JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
ストレーナキット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷寸法A(mm)46適合品番CW-Kシリーズ(K40・K30タイプ)・CW-K(100・111・120・121・131タイプ)
フラッパー弁
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合品番DT-4590U※型、DT-B2※U※型、DT-Z1※U※型、GDT-B2※U※型、GDT-Z1※U※型、DF-5※U※型、DF-6※U※型(※ には複数の英数字が入ります。)
これエエやん 床フランジ用ガスケット トイレ 洋便器 排水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。 継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。材質ブチルゴム