12ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,442件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    10日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ワン型パッキンセット アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ワン型パッキンセット

    アイエス工業所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 昭和な透明ペーパーホルダー カクダイ

    昭和な透明ペーパーホルダー

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビス・プラグ付き。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。
    材質ABS
  • 排水管 TOTO

    排水管

    TOTO
    ¥349~税込¥384~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • ウッド&スチール棚付トイレットペーパーホルダー2連 東和産業

    ウッド&スチール棚付トイレットペーパーホルダー2連

    東和産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トイレ空間のイメージを変える 棚付きなので、スマートフォンやトイレ小物、ポーチなどが気軽に置けます。JIS規格のペーパーに加えて、大きめサイズ(直径135mmまで)のペーパーもご利用いただけます。
    材質本体/スチール(塗装)、天板/繊維板耐荷重(kg)2箇所止め時/約1、4箇所止め時/約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×11.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×115×85
  • トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用 山崎実業

    トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用

    山崎実業
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    トイレットペーパーをコーナーに隠して収納。 コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。 生理用品などを隠して収納することも可能。 お掃除などの持ち運びに便利な穴付き。
    材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約550耐荷重(kg)トレー:約2対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×14内寸(cm)約W11×D11×H12.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×115×140
  • ダブルペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    片手でペーパーを切ることが出来ます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 取付けに必要なビス付き。
    用途トイレットペーパーのホルダーとして。幅(mm)282高さ(mm)82質量(g)1440奥行(mm)835寸法(幅×奥行×高さ)(mm)282×835×82
  • 便座当たり止め INAX(LIXIL)

    便座当たり止め

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • サティスSタイプ用給水ホース INAX(LIXIL)

    サティスSタイプ用給水ホース

    INAX(LIXIL)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
    適合シャワートイレ一体型便器長さ(mm)1000
  • これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。 カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス30本材質ABS樹脂色アイボリー
  • FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 FMバルブ製作所

    FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品

    FMバルブ製作所
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内
  • ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
    材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

    アイエス工業所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
    材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • リモコン INAX(LIXIL)

    リモコン

    INAX(LIXIL)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
  • 横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプ TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプ

    TOTO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
    用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレスホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
  • ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
    仕様ワンハンドカット仕様材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×134収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×134浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
  • 2連ペーパーホルダー(タテ埋込型) RELIANCE(リラインス)

    2連ペーパーホルダー(タテ埋込型)

    RELIANCE(リラインス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
    材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応 RELIANCE(リラインス)

    2連ペーパーホルダー(ヨコ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応

    RELIANCE(リラインス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
    材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ペーパーホルダー(半埋込型) RELIANCE(リラインス)

    ペーパーホルダー(半埋込型)

    RELIANCE(リラインス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    7日以内出荷
    壁表からの簡易な施工で取付可能な設計の半埋込型ペーパーホルダー。
    材質ABS樹脂色ホワイト適合壁厚(mm)12.5浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    ペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。 1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
    仕様逆勝手に付け替え可能材質本体:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス長さ(mm)140高さ(mm)72浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    ペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    3日以内出荷
    流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ステンレス表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 棚付2連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    棚付2連ペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ガラス棚面を広く使える製品仕様。 取付座を小さく設計しました。 空間を選ばないシンプルデザインは住宅、ホテル、公共スペース等どのような空間にもフィットします。
    材質本体:真鍮・亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス、棚板:ガラス表面処理クロムメッキ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×122.5×92浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 小便ヘリューズ用パッキン カクダイ

    小便ヘリューズ用パッキン

    カクダイ
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    用途●外径22ミリの差込みパッキンです。 ●パイプ外径16ミリ用
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 93262E Oリング 【zaiko】 TOTO

    93262E Oリング 【zaiko】

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 流すボタン組品 TOTO

    流すボタン組品

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • アルミ製フック TOTO

    アルミ製フック

    TOTO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    材質アルミ、SBR
  • 便フタゴム足 INAX(LIXIL)

    便フタゴム足

    INAX(LIXIL)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    適合PASSOE37・E35シリーズ
  • 小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ

    小便器用ニップル パッキン付

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
  • 小便器用床フランジ ミヤコ

    小便器用床フランジ

    ミヤコ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
  • 洗浄管用袋ナット ミヤコ

    洗浄管用袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗浄管用の袋ナットです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 洋風便器フランジ用シール ミヤコ

    洋風便器フランジ用シール

    ミヤコ
    ¥559税込¥615
    1個
    欠品中
    洋風便器フランジ用シールです。
    材質IIR適合品番M58WS、M58WFS
  • 取替用分岐金具(シャワートイレ専用) INAX(LIXIL)

    取替用分岐金具(シャワートイレ専用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
  • ロータンクサイフォン弁座パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン弁座パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
    適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
  • M6/115mm ポリ玉 エスコ

    M6/115mm ポリ玉

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品