7ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,595件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小便ヘリューズ(直管) カクダイ

    小便ヘリューズ(直管)

    カクダイ
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ツバ付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 小便ヘリューズ(曲管) カクダイ

    小便ヘリューズ(曲管)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ツバ付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
    用途ビス、プラグ付き。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂色ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1
  • 洋風便器用径違スパッド INAX(LIXIL)

    洋風便器用径違スパッド

    INAX(LIXIL)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
  • トイレペーパーホルダー DX オーエ

    トイレペーパーホルダー DX

    オーエ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。 専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。 重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
    材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
  • 2連ペーパーホルダー(ヨコ埋込型) RELIANCE(リラインス)

    2連ペーパーホルダー(ヨコ埋込型)

    RELIANCE(リラインス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    欠品中
    インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
    材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 洋風便器用床フランジ ミヤコ

    洋風便器用床フランジ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
  • DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物]

    DE-890P ペーパーホルダー denew

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。 トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
    材質ステンレス+亜鉛幅(mm)136高さ(mm)50奥行(mm)91.2取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
  • ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)120
  • ペーパーホルダー棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペーパーホルダー棒

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓W30、W33、PW33用材質ポリプロピレン
  • 便座締付工具(NEWCS用) TOTO

    便座締付工具(NEWCS用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
    長さ(mm)80~110
  • 弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO

    弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
  • 新案ボールタップ カクダイ

    新案ボールタップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
    材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
  • バルブ TOTO

    バルブ

    TOTO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途底給水ボールタップ用仕様金具製材質黄銅・樹脂質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×95
  • 便器洗浄管(継手) さしこみソケット カクダイ

    便器洗浄管(継手) さしこみソケット

    カクダイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大便器用洗浄部品です。
  • 32mmフロート弁 INAX(LIXIL)

    32mmフロート弁

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
  • スペア付紙巻器(棚付) TOTO

    スペア付紙巻器(棚付)

    TOTO
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    材質樹脂機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応収納数2
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒
  • プラスチックウォーターガン ジョプラックス

    プラスチックウォーターガン

    ジョプラックス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
    用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
  • 防振アダプター 兼工業

    防振アダプター

    兼工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、 振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
    材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
  • ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応) ミヤコ

    ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。 芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。 色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
    仕様取付ビス付材質ABS
  • ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1組(2個)
    当日出荷
    用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
  • 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    単式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。材質(本体)CAC406種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
  • ロータンク排水弁セット(密結用) カクダイ

    ロータンク排水弁セット(密結用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
    適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
  • 排水弁パッキン部 TOTO

    排水弁パッキン部

    TOTO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    排水弁パッキン部
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    翌日出荷
    【ワンタッチ着脱】片手でサッと交換?素早く交換できて交換時のストレスがありません。【簡単取り付け仕様】付属の取り付け用ビス(3本)で固定するだけ。3か所のねじ穴を固定して下さい。既存のホルダー穴を利用して取り付け可能。【安心・安全設計】フタの先端が鋭利になっていないので、手や指を傷つけにくい設計になっています。お子様にも安全にご使用いただけます。
    用途トイレットペーパーホルダー付属品取付用ビス色マットホワイト
  • トイレットペーパーホルダー ポッシュリビング

    トイレットペーパーホルダー

    ポッシュリビング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
    形状シングル質量(kg)0.225寸法(cm)穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.4×3.5
  • 棚付ワンタッチ式2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付ワンタッチ式2連紙巻器

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    小物を置ける便利な棚付きです。高耐荷重タイプは、立ち座りの際手をついて体を支えられます。
    寸法(mm)346×110×120適合幅(mm)ペーパー:106~116
  • 大便FV用バキュームブレーカー INAX(LIXIL)

    大便FV用バキュームブレーカー

    INAX(LIXIL)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合V(バキュームブレーカー)付フラッシュバルブ(メッキ付)全般(2013年以降)色メッキ(Ni-Cr)
  • ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)

    GAONA(ガオナ)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷
    トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
    用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
  • 給水延長用フレキホース TOTO

    給水延長用フレキホース

    TOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • ビデノズル先端 INAX(LIXIL)

    ビデノズル先端

    INAX(LIXIL)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • 分岐栓 本体給水ホース用 INAX(LIXIL)

    分岐栓 本体給水ホース用

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
  • 蝶番 INAX(LIXIL)

    蝶番

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】寸法A(mm)65
  • 小便フラッシュバルブ用押ボタン部 INAX(LIXIL)

    小便フラッシュバルブ用押ボタン部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
  • スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    スーパーセピオライト脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)

    温水洗浄便座止水栓分岐金具

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品