8ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,596件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    スーパーセピオライト脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)

    温水洗浄便座止水栓分岐金具

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
  • ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク洗浄管上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロータンクと便器の接続パイプの上部
    材質黄銅
  • フロートバルブ TOTO

    フロートバルブ

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合(CS406B系)
  • 床フランジ用パテ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ用パテ(小便器用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    用途小便器用
  • 脱臭フィルター TOTO

    脱臭フィルター

    TOTO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 複式ボールタップ カクダイ

    複式ボールタップ

    カクダイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
    用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
  • Oリング(P6) INAX(LIXIL)

    Oリング(P6)

    INAX(LIXIL)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    フラッシュバルブ用Oリング
  • ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入) INAX(LIXIL)

    ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ寸法(mm)6.2×63(2個)
  • 小便器用スパッド INAX(LIXIL)

    小便器用スパッド

    INAX(LIXIL)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • 洋風・和風便器用スパッド INAX(LIXIL)

    洋風・和風便器用スパッド

    INAX(LIXIL)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適合洋風・和風便器用接続パイプ径38mmパイプ径(Φmm)38
  • メインストレーナ INAX(LIXIL)

    メインストレーナ

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • ロータンクレバー(クローム) カクダイ

    ロータンクレバー(クローム)

    カクダイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様くさりなし材質ABS、黄銅取付寸法(mm)19以上
  • ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)

    GAONA(ガオナ)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷
    管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
    用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
  • リモコン INAX(LIXIL)

    リモコン

    INAX(LIXIL)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
    適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
  • ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    2連式のトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 小物などが置ける便利な棚付きです。 市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。
    用途トイレ付属品ビス4本、プラグ4本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5収納数2耐荷重N(kgf)49(5)アズワン品番64-5155-19寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×100×131.5
  • 押しボタン部 INAX(LIXIL)

    押しボタン部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
  • 小便器用目皿 INAX(LIXIL)

    小便器用目皿

    INAX(LIXIL)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
  • 小便器用パイプ(曲) ミヤコ

    小便器用パイプ(曲)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
    材質銅ナマシ管
  • 大便器床取付ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器床取付ビス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様ビス用プラグ #14×45材質ステンレス適合ドリル径(mm)8
  • 便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座クッションゴム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
    用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
  • 大便器用床フランジ取付ボルト TOTO

    大便器用床フランジ取付ボルト

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合品番T53WR75、T53WR100、T64P40、T53WN75、T53WN100
  • フラッシュバルブ用押棒部(T160型用) TOTO

    フラッシュバルブ用押棒部(T160型用)

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
  • ウォシュレット用先端分岐金具 TOTO

    ウォシュレット用先端分岐金具

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
  • アーム(取付ネジW3/16) カクダイ

    アーム(取付ネジW3/16)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質銅取付ねじW3/16入数10/箱太さ(mm)4
  • 便座取付具セット(普通便座用) TOTO

    便座取付具セット(普通便座用)

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
  • ロータンク用手洗金具パッキン TOTO

    ロータンク用手洗金具パッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    用途ロータンク用適合本体TS670BS材質ゴム厚さ(mm)12質量(g)30穴径(Φmm)8.5内径(Φmm)18.5外径(Φmm)23.5
  • 便器接続管パッキン INAX(LIXIL)

    便器接続管パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    品番適合商品:BC-110P・BC-120PU・BC-220P・BC-270P・BC-320P・BC-370PX・BC-370PU・サティス床上排水タイプ・アステオ床上排水タイプ
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番TC291、TC290
  • シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL)

    シャワートイレ用ゴム足(2個入り)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • 複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ

    複式ボールタップ ステンレス玉

    カクダイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
    材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • 2連ペーパーホルダー ハイロジック

    2連ペーパーホルダー

    ハイロジック
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
    耐荷重N(kgf)49
  • ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー棚付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
    用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
  • 紙巻器芯棒 INAX(LIXIL)

    紙巻器芯棒

    INAX(LIXIL)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    適合PH-2A、PH-2Aーk、PH-3A
  • 横2連式紙巻器 INAX(LIXIL)

    横2連式紙巻器

    INAX(LIXIL)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)265×83×74
  • 大便節水形FV用ピストン部 INAX(LIXIL)

    大便節水形FV用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品