「充電可能本数」から絞り込む
4(2)

ビックキャパ リチャージ 専用充電器
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個欠品中BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。寸法(mm)68×108×27質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。寸法(mm)68×108×27質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで