絞り込み
ブランド
- カーメックス(39)
- イスカル(29)
- タンガロイ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- サンドビック(14)
- 京セラ(10)
- 三菱マテリアル(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ケナメタル(5)
- Nine9(4)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- プロトティップ(1)
カーメックス・イスカル・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・Nine9・三和製作所(三和バイト)・ムラキ・ワルター・NTKカッティングツールズ・プロトティップ
「勝手」から絞り込む

超ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本種別内径用(右勝手)
ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本種別内径用(右勝手)
ねじ切り&ボーリングコンビキット
カーメックス¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本種別内径用(右勝手)チップ寸法(mm)6
タイプBねじ切りキット
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16
ホルダ
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷最小加工径φ40mm。ピンロック式。ヘッド交換式。加工ねじピッチ4.5mm以下用途ねじ切り[内径用]トラスコ品番657-1972全長(mm)300
ねじ切り工具PSCシャンク
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)
京セラ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷適合チップ16ER...スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)レンチSB-3.5TR LTW-15S
内径用ホルダ JS-SXXL09
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。勝手左RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムスクリューオン式