絞り込み
ブランド
- カーメックス(39)
- イスカル(29)
- タンガロイ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- サンドビック(14)
- 京セラ(10)
- 三菱マテリアル(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ケナメタル(5)
- Nine9(4)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- プロトティップ(1)
カーメックス・イスカル・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・Nine9・三和製作所(三和バイト)・ムラキ・ワルター・NTKカッティングツールズ・プロトティップ
「勝手」から絞り込む

フラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/L
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ねじ切りチップ用交換式ボーリングヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1本ほか6日以内出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SP
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷ねじ切り加工対応ヘッドです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP-MC
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-0163RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SP
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工対応ヘッドです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本ほか6日以内出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP-MC
イスカル¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-8768寸法B(mm)32寸法LH(mm)44寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
ねじ切り工具
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
旋削 ジェットストリームホルダー 仕上げ加工用インデューサー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ジェットストリーム仕上げ加工用インデューサーになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー インデューサー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ジェットストリーム粗加工用インデューサーになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツトラスコ品番434-9052RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ジェットストリーム用インデューサーキットになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り工具 T32
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。仕様FHA(deg):40
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷クランプ付き外径ねじ切りホルダです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイスト
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-4075寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LH(mm)47寸法LF(mm)250寸法WF(mm)19.8
旋削 ねじ切り用ホルダー インサートロック
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。寸法H(mm)47寸法B(mm)48.5寸法LH(mm)51寸法LF(mm)350寸法WF(mm)30.3
旋削 ねじ切り用ホルダー CEL
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-7750寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)25
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番434-5944寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)35寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)39.35
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト
サンドビック¥36,980税込¥40,6781本当日出荷非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト
サンドビック¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切り用カートリッジ
サンドビック¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷内径ねじ切り用カートリッジ。加工物の形状が少し変わっても、カートリッジを調整することが可能で、工具を一新する必要がありません。1パスで複数の作業を行うことにより、時間を節約できます。用途内径ねじ切り加工用。
コロスレッド266 ねじ切りシャンクバイト
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。用途外径ねじ切り加工用。
チェザー用内径ホルダ SI-CLHOR
タンガロイ¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷勝手右寸法LF(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)23.16寸法DMIN(mm)50.8寸法DCONMS(mm)40