絞り込み
先端形状

マイナス(-)(2)

六角(2)
先端サイズ
- 1.27mm(2)
- 2.6mm(1)
- 18mm(1)
軸貫通
- なし(4)
全長(mm)
- 103
- 80(18)
- 170(22)
- 175(39)
- 178(27)
- 185(20)
- 195(22)
- 198(19)
- 200(49)
- 205(33)
- 209(19)
- 210(42)
- 215(26)
- 220(25)
- 230(22)
- 236(17)
- 260(19)
- 265(29)
- 270(30)
- 275(25)
- 280(17)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(3)
刃先マグネット
- なし(4)
なし
商品構成
- 単品(4)
単品
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- BONDHUS(2)
- SK11(1)
ENGINEER(エンジニア)・BONDHUS・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(2)

六角(2)

水栓ドライバー
SK11(23件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
極薄ラチェット&ヘックス極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,890税込¥3,1791セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
極薄ラチェット&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,790税込¥3,0691セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5213セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし