絞り込み
先端形状

マイナス(-)(8)

六角(2)
先端サイズ
- 1.27mm(2)
- 1.3mm(1)
- 1.4mm(1)
- 1.5mm(1)
- 1.6mm(1)
- 1.8mm(1)
- 2mm(1)
- 2.6mm(1)
- 6.35mm(1)
- 18mm(1)
全長(mm)
- 103
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(3)
軸貫通
- なし(4)
刃先マグネット
- なし(4)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(10)
セット品・単品
ブランド
- エスコ(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- BONDHUS(3)
- SK11(1)
エスコ・ENGINEER(エンジニア)・BONDHUS・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

水栓ドライバー
SK11(23件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
極薄ラチェットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。 先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。 付属ビット装着時でも厚み18mm。 M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。 早回し機構付きで作業能率が向上。 付属ビットは本体に収納できます。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼&ABS幅(mm)19.5厚さ(mm)11全長(mm)103質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103色グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
極薄ラチェット&ヘックス極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,890税込¥3,1791セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥649税込¥7141本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,790税込¥3,0691セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5213セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ![1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541908-210428-02.jpg)
1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541883-210428-02.jpg)
1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
極薄ラチェット&へクスローブ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781式3日以内出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)85セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18![2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541926-210428-02.jpg)
2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![1.8x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541917-210428-02.jpg)
1.8x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541899-210428-02.jpg)
1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541874-210428-02.jpg)
1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品












![1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541908-210428-02.jpg)
![1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541883-210428-02.jpg)

![2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541926-210428-02.jpg)
![1.8x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541917-210428-02.jpg)
![1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541899-210428-02.jpg)
![1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541874-210428-02.jpg)