絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(4)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(8)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(8)

六角(3)
先端サイズ
- 2.5mm(2)
- 3mm(1)
- 3.18mm(2)
- 4mm(2)
- 5.5mm(4)
- No.0(1)
- No.1(2)
- PZ0(1)
- T5(1)
- T6(1)
- T7(1)
- T8(1)
- T9(1)
- T10(1)
- TP6(1)
- TP7(1)
- TP8(1)
- TP9(1)
- TP10(1)
- TP15(1)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- あり(6)
- なし(12)
全長(mm)
- 170
- 150(14)
- 175(30)
- 178(23)
- 185(14)
- 195(16)
- 198(14)
- 200(45)
- 205(22)
- 210(39)
- 215(21)
- 220(24)
- 230(20)
- 236(17)
- 240(14)
- 260(22)
- 265(26)
- 270(24)
- 275(21)
- 280(17)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(3)
樹脂(ソフト)/ゴム(3)
樹脂(ハード)(11)
刃先マグネット
- あり(6)
- なし(13)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(18)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BONDHUS(3)
- JTC(1)
- KTC(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- StarTech.com(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wera(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ワイドミュラー(1)
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・JTC・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・StarTech.com・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(4)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(8)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(8)

六角(3)

ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥268税込¥2951本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
木柄ドライバ クロス貫通タイプ
KTC(5件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
細軸ドライバー プラス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279税込¥3071本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パソコン用精密ドライバーセット (7種類)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
ドライバー
ワイドミュラー¥999税込¥1,0991本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
FITマイナスドライバー
BAHCO(バーコ)¥889~税込¥978~1本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITトルクスドライバー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8PCS ドライバーセット
JTC¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275質量(g)1340グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
FITポジドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から60日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITいじり防止ドライバー
BAHCO(バーコ)¥919~税込¥1,011~1本3日以内出荷から60日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1/8インチ(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本8日以内出荷トラスコ品番810-8493軸径(Φmm)3.18全長(mm)170質量(g)36種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)23材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
300IP トルクプラスドライバー
Wera¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌日出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂精度(%)±10商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし負荷方向右