絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(26)
先端サイズ
  • T6
  • 2.5mm(40)
  • 3mm(52)
  • 3.5mm(44)
  • 4mm(96)
  • 5mm(45)
  • 5.5mm(141)
  • 6mm(139)
  • 6.5mm(51)
  • 8mm(132)
  • 10mm(59)
  • No.0(35)
  • No.1(114)
  • No.2(174)
  • No.3(84)
  • T8(31)
  • T10(43)
  • T15(40)
  • T20(45)
  • T25(38)
  • T30(31)
軸貫通
  • なし(23)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 117(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 130(1)
  • 137(3)
  • 145(2)
  • 154(1)
  • 155(2)
  • 161(1)
  • 164(2)
  • 166(1)
  • 170(1)
  • 172(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(9)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(18)
刃先マグネット
  • なし(24)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(26)
セット品・単品
ブランド
  • Wera(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • ベッセル(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ANEX(1)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ツールメイトジャパン(1)
  • FACOM(1)
  • GEDORE(1)
Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・エイト・エスコ・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・ツールメイトジャパン・FACOM・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(26)
  • パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル

    パワーグリップトルクスドライバー 5400TX

    ベッセル(38件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
    種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー TRUSCO

    ヘクスローブドライバー

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘックスローブドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ヘックスローブドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
    用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄T型トルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型トルクスドライバ

    KTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クッショングリップトルクスドライバー ベッセル

    クッショングリップトルクスドライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera

    トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

    Wera(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス マイクロドライバー Wera

    トルクス マイクロドライバー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー ツールメイトジャパン

    ヘクスローブドライバー

    ツールメイトジャパン(3件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブいじり防止ネジに対応
    仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)マイクロドライバー Wera

    トルクス(R)マイクロドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TXドライバー エイト

    TXドライバー

    エイト(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩種類グリップドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 167IVDE トルクスドライバー Wera

    167IVDE トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDORE

    トルクス(R)ドライバー2163 TX

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)

    FITトルクスドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー エスコ

    T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MG-6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOM

    Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
    種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付SFトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パワーG トルクスドライバー ベッセル

    パワーG トルクスドライバー

    ベッセル
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    パワーグリップトルクスドライバーです。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
    用途トルクスねじの締付け作業。仕様全身焼入・環境対策品材質軸:クロームバナジューム鋼全長(mm)155先端サイズT6軸長(mm)80材質(グリップ)アセテート樹脂先端形状トルクス商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴトルクスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESDトルクス マイクロドライバー Wera

    ESDトルクス マイクロドライバー

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。
    全長(mm)137種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー