絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(26)
先端サイズ
- T6
- 2.5mm(38)
- 3mm(48)
- 3.5mm(41)
- 4mm(85)
- 5mm(41)
- 5.5mm(132)
- 6mm(133)
- 6.5mm(44)
- 7mm(30)
- 8mm(120)
- 10mm(54)
- No.0(31)
- No.1(103)
- No.2(161)
- No.3(81)
- T10(39)
- T15(37)
- T20(41)
- T25(36)
- T30(30)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- なし(23)
全長(mm)
- 100(1)
- 117(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 130(1)
- 137(3)
- 145(2)
- 154(1)
- 155(2)
- 161(1)
- 164(2)
- 166(1)
- 170(1)
- 172(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(9)
樹脂(ハード)(18)
刃先マグネット
- なし(24)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(26)
セット品・単品
ブランド
- Wera(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ベッセル(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BONDHUS(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ANEX(1)
- エイト(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- ツールメイトジャパン(1)
- FACOM(1)
- GEDORE(1)
Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・エイト・エスコ・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・ツールメイトジャパン・FACOM・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(26)

パワーグリップトルクスドライバー 5400TX
ベッセル(38件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
ANEX(26件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー
BONDHUS(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から8日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型トルクスドライバ
KTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥729税込¥8021本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘックスローブドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から6日以内出荷トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス
Wera(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー
Wera¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
ツールメイトジャパン(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ヘクスローブいじり防止ネジに対応仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)マイクロドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
トルクス ドライバー
BONDHUS¥799税込¥8791個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
167IVDE トルクスドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー2163 TX
GEDORE¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
FITトルクスドライバー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980148-170829-02.jpg)
T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷エスコ品番EA573MG-6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーG トルクスドライバー
ベッセル¥599税込¥6591本3日以内出荷パワーグリップトルクスドライバーです。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。用途トルクスねじの締付け作業。仕様全身焼入・環境対策品材質軸:クロームバナジューム鋼全長(mm)155先端サイズT6軸長(mm)80材質(グリップ)アセテート樹脂先端形状トルクス商品構成単品
ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴトルクスドライバー
BAHCO(バーコ)¥9,398税込¥10,3381セット(5個)翌々日出荷から9日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDトルクス マイクロドライバー
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。全長(mm)137種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし























![T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980148-170829-02.jpg)