絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(18)

マイナス(-)(21)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 2.5mm(1)
- 4mm(3)
- 4.5mm(4)
- 5mm(2)
- 5.5mm(9)
- 6mm(12)
- 7mm(3)
- 8mm(9)
- 9mm(4)
- 9.5mm(1)
- 10mm(2)
- 11mm(1)
- No.0(3)
- No.00(1)
- No.1(11)
- No.2(15)
- No.3(10)
- No.4(3)
- T10(1)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- あり(7)
- なし(14)
全長(mm)
- 125(3)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 148(1)
- 150(3)
- 158(2)
- 175(4)
- 183(2)
- 185(2)
- 198(4)
- 215(4)
- 245(2)
- 248(3)
- 255(2)
- 263(2)
- 273(2)
- 280(4)
- 323(2)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(5)
樹脂(ソフト)/ゴム(4)
樹脂(ハード)(14)
刃先マグネット
- あり(20)
- なし(3)
あり・なし
商品構成
- セット品(3)
- 単品(23)
セット品・単品
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(11)
- エスコ(678)
- Wera(163)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- BONDHUS(89)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ベッセル(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
- KTC(36)
- SK11(29)
- FACOM(27)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- JTC(22)
- RS PRO(22)
- USAG(17)
- ハゼット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(18)

マイナス(-)(21)

ヘクスローブドライバー
ANEX(26件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品材質(グリップ)PP商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。
ビスブレーカードライバー ワニドラ
ANEX(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック柄プラスドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通ドライバー(強力級)
ANEX(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)自然木商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。 手が痛くならないエラストマー樹脂。 プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。 マグネット付(刃先)セット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ種類セット品材質(グリップ)CA、TPE商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー軸細
ANEX(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品色(軸)黄耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレス蓄光ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパーフィット ACR貫通ドライバー
ANEX(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。タイプレギュラー種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ビスブレーカードライバーワニドラセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
ボックスドライバー
ANEX¥789税込¥8681本当日出荷から翌日出荷使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット
ANEX¥299税込¥3291本当日出荷叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工
ANEX¥819税込¥9011個当日出荷噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E)色ブラック質量(g)103刃先×全長L(mm)2×100
ワニドラ電工
ANEX¥898税込¥9881本当日出荷なめたネジも新しいネジモ両方回せる。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく。質量(g)103寸法A(mm)6.3寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法E(mm)6.3寸法B(mm)0.8先端形状マイナス寸法G(mm)42
クッションパワードライバー
ANEX¥299税込¥3291本当日出荷六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワー貫通ドライバー フック付
ANEX(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通あり
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工
ANEX¥1,098税込¥1,2081個当日出荷噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E)色グレー質量(g)146刃先×全長L(mm)3×150
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工
ANEX¥999税込¥1,0991個当日出荷噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E)色ブラック質量(g)118刃先×全長L(mm)2×100
精密ヘクスローブドライバーセット
ANEX¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷6.35mm 両頭・片頭ビット両方に対応用途パソコン/カメラ/プラモデル/模型/精密機器などセット内容T5×65(穴無)、T6×65、T8×65、T10×65軸径(Φmm)6.35
JOY6本組ドライバーセット
ANEX¥549税込¥6041セット(6本組)翌々日出荷曲らない全鋼全体焼入。これで家庭のネジ締めOK!セット内容ドライバー:(-)2.5・(-)5.5・(-)6・(+)0・(+)1・(+)2質量(g)170種類セット品材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)PP商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
エイトボーイドライバーセット
ANEX¥689税込¥7581個4日以内出荷使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-1.8/-2.5/-5/6/キリ/マジックコイン/差替式グリップ質量(g)162
エイトボールドライバーセット
ANEX¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷使用頻度の高いサイズを取り揃えたドライバーセット用途DIYや家具の組み立てにセット内容0/1/2/-2.5/-5.5/-6/針/ギムネ/ヒートン回し/差替式グリップ質量(g)255
木柄貫通ドライバー
ANEX¥459税込¥5051個当日出荷木柄ハンドルのドライバーです。ハンマーで叩ける座金付です。用途マイナスネジ回し作業に。トラスコ品番829-1722材質炭素鋼、ブナ材軸径(Φmm)7全長(mm)255軸長(mm)125柄径(Φmm)30刃先-7マグネット有RoHS指令(10物質対応)対応
でかドラ
ANEX¥799~税込¥879~1個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。用途力が入る大型ハンドル仕様マグネット付商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フォーラインドライバー
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷アセテート樹脂ハンドルです。全長(mm)263質量(g)134材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
クッションパワー電工ドライバー
ANEX¥599税込¥6591本当日出荷グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。全長(mm)252質量(g)137材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり