絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(9)
先端形状
マイナス(-)(8)
先端サイズ
  • 0.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(5)
  • 7mm(1)
  • 8mm(2)
  • 9mm(3)
  • No.1(2)
  • No.2(2)
  • No.3(2)
  • その他(1)
  • セット品(1)
軸貫通
  • あり(12)
  • なし(2)
全長(mm)
  • 101(1)
  • 126(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 167(2)
  • 170(1)
  • 195(2)
  • 198(1)
  • 218(1)
  • 228(1)
  • 240(1)
  • 248(1)
  • 250(1)
  • 257(1)
  • 258(2)
  • 260(2)
  • 282(1)
  • 348(1)
  • 380(2)
  • 395(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(14)
刃先マグネット
  • あり(14)
  • なし(2)
あり・なし
商品構成
  • セット品(9)
  • 単品(10)
セット品・単品
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(682)
  • Wera(163)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(125)
  • BONDHUS(89)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ベッセル(66)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
  • ANEX(37)
  • KTC(36)
  • SK11(29)
  • FACOM(27)
  • ENGINEER(エンジニア)(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
  • JTC(22)
  • RS PRO(21)
  • USAG(17)
  • ハゼット(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(9)
マイナス(-)
マイナス(-)(8)
  • パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
    用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    長軸ドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
    全長(mm)380種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー(木柄)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。 先端は強力マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
    トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ベビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ベビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 長軸ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    長軸ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
    全長(mm)395質量(g)140種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップコネクタターミナルツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
    寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1セット(7本)
    当日出荷
    握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
    セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
  • スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
    セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
    用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクグリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット(28点)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
    セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)質量(g)820種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり
  • ボックスドライバー BDシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボックスドライバー BDシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
  • パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    深くて狭い箇所での作業に最適です。 スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
    用途六角ボルト・ナット着脱用トラスコ品番239-6354セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)250質量(g)940材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)樹脂セット商品数6商品構成セット品
  • パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
    用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
  • マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
  • スベランスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。軸径(Φmm)6.3全長(mm)82材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • スベランドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,698税込10,668
    1セット
    翌日出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。トラスコ品番336-3017セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋材質(グリップ)樹脂セット数8商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    長軸ドライバーセット(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
    トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
グリップドライバー