絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(9)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 5mm
  • 0.9mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(5)
  • 3mm(4)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(7)
  • 5.5mm(15)
  • 5.8mm(2)
  • 6mm(29)
  • 6.3mm(2)
  • 6.5mm(4)
  • 6.6mm(1)
  • 7.1mm(1)
  • 8mm(4)
  • 10mm(2)
  • No.1(10)
  • No.2(28)
  • No.3(4)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(4)
全長(mm)
  • 157(1)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 198(2)
  • 200(1)
  • 217(1)
  • 245(1)
  • 248(2)
  • 267(1)
  • 412(1)
軸貫通
  • なし(10)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(10)
セット品・単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
ブランド
  • ANEX(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • マーベル(2)
  • エスコ(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
ANEX・アークランドサカモト・マーベル・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・CUSTOR(クストー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(9)
六角
六角(1)
クイック電工ドライバー ANEXクイック電工ドライバーANEX(13件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(7件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ボールドライバー マーベル絶縁ボールドライバーマーベル(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー ANEX短絡防止 絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボルドラ 細軸 アークランドサカモトボルドラ 細軸アークランドサカモト
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途細軸電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電工用ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)電工用ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
679税込747
1本
当日出荷
低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
1000V対応絶縁ロングマイナスドライバー CUSTOR(クストー)1000V対応絶縁ロングマイナスドライバーCUSTOR(クストー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
軸径(Φmm)7.1全長(mm)412質量(g)116種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品先端刃幅(mm)7.1
5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AR-150種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボルドラ 電設用 アークランドサカモトボルドラ 電設用アークランドサカモト
559税込615
1本
翌々日出荷
用途電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)約35材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ヘックスドライバー BAHCO(バーコ)絶縁ヘックスドライバーBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ソフトドライバー マーベル絶縁ソフトドライバーマーベル
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 軸径Φ6.6mm 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品寸法E(Φmm)6.6先端刃幅(mm)6.6寸法G(Φmm)33寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー