絞り込み
商品構成
- 単品(1)
全長(mm)
- 87(1)
- 89(4)
- 102(1)
- 113.5(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(8)
- ANEX(27)
- BAHCO(バーコ)(10)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- DEEN(5)
- E-Value(8)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- GISUKE(タカギ)(4)
- HANDIWORK(3)
- KTC(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- SK11(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(43)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(21)
- トップマン[工具・金物](12)
- ベッセル(25)
- ブランドをもっと見る

ビットラチェットドライバー
Wera(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。用途手動・工作機械作業用全長(mm)102
ビットラチェットハンドル
Wera(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。トラスコ品番411-9908種類ハンドル商品構成単品
416RA T型差替式ラチェットドライバー
Wera¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7237材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
ラチェット式 差替式ドライバーハンドル
Wera¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷Wera(ヴェラ)Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。回転方向を直感的に切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります。用途6mmバリオブレード用全長(mm)113.5品番WERA品番:5051495001差込六角対辺(mm)六角差込部:6
ラチェット式 スタビードライバーセット RA4
Wera¥7,798税込¥8,5781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド(Robertson)に対応で頑丈です。汎用タフビットです。ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。セット内容四角スクエアプラスビット (#1・#2)×25mm(066405・066410)、マイナスビット (1×5.5・1.2×6.5)×25mm(072059・072061)、プラスビット (PH1・PH2)×25mm(072070・072072)品番WERA品番:5008893001
ラチェット式 スタビードライバーセット RA2
Wera¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます。プラスヘッド/Pozidriv/TORX/スロットネジ対応で、堅牢です。バイトーションビット、耐久年数が長いです。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。セット内容バイトーションプラスビット (PH1・PH2)×25mm(056420・056422)、バイトーションポジビット (PZ1・PZ2)×25mm(056720・056722)、バイトーショントルクスビット TX25×25mm(066126)、バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)品番WERA品番:5008892001
ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷Wera Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー、6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。全長175mm、6mm六角のバリオ両頭(ダブル)ブレード6本(12種類の異なる先端形状)が含まれています。ハードゾーンとソフトゾーンの2つの素材を組み合わせたKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。Wera 2go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。セット内容80 RA バリオラチェットドライバー 6×113.5mm(051495)×1本、85 コンビネーション バリオブレード プラス PH1×PH2×175mm(002950)×1本、86 ポジ/ポジ コンビネーションブレード PZ1×PZ2×175mm(002960)×1本、84 コンビネーション バリオブレード 六角/ボール 4×5×175mm(002948)(ボールエンド無し)×1本、87 コンビネーション バリオブレード TORXトルクス TX10×TX15×175mm(002970)×1本・TX20×TX25×175mm(002973)×1本、81 コンビネーション バリオブレード マイナス 0.6×4×1×6×175mm(002910)×1本品番WERA品番:5051540001質量(g)566寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×55
ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチによって、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に準拠した6.35mm六角差込に対応しています。89mmのロングビット17点セット(プラス、ポジドライブ、TORX BO、六角、スクエアヘッド、マイナス)を搭載しています。Wera 2go対応の頑丈な折りたたみ式ポーチに収納されています。セット内容838 RA-R ラチェットドライバー 6.35mm 1/4"×140mm(051494)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本・PH3×89mm(059795)(六角ブレード)×1本、867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット TX10×89mm(060050)×1本・TX15×89mm(060051)×1本・TX20×89mm(060052)×1本・TX25×89mm(060053)×1本・TX30×89mm(060054)×1本、840/4 Z 六角ビット 3/32"×89mm(059661)×1本・1/8"×89mm(059663)×1本・5/32"×89mm(059665)×1本・3/16"×89mm(059666)(六角ブレード)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット #1×89mm(134800)×1本・#2×89mm(134801)×1本・#3×89mm(134802)×1本、800/4 Z マイナスビット 1×5.5×89mm(059488)×1本品番WERA品番:5051531001質量(g)545寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×135×55
ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット70日以内出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により早回しが可能で、ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換が可能です。Take it easy色分けシステム付きの25mmビット6本は、カラーコードとサイズプリントでサイズを簡単に見分けられます。丈夫で耐久性のある89mmビット6本は硬質材料向けです。頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット(25mm)6本はハンドル内蔵のマガジンに収納されています。汎用タフビット(89mm)6本もセットに含まれています。6.35mmビット差込部には強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。Kraftformピストル型ハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの2素材でてこの原理を利用したグリップを実現しています。頑丈なホルスターはベルトに装着できます。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本、855/4 Z PZ ポジビット PZ1×89mm(060029)×1本・PZ2×89mm(060035)×1本、867/4 Z トルクスビット TX20×89mm(060188)×1本・TX25×89mm(060189)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本品番WERA品番:5051536001質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×60
ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチにより、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプターテクノロジーにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(25mm)6点をハンドル内蔵のマガジンに収納しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。6.35mm差込部の強力な永久磁石でビットをしっかり保持します。2種の素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が使えて高いトルクを発揮します。頑丈なホルスターはベルト装着が可能で、持ち運びに便利です。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本品番WERA品番:5051535001質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×60
411RA T型差替式ラチェットドライバー
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7238材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
























![2WAYラチェットドライバビット&ソケット トップマン[工具・金物] 2WAYラチェットドライバビット&ソケット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597890-260903-02.jpg)
![2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物] 2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597960-260903-02.jpg)
![2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物] 2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597908-260903-02.jpg)