絞り込み
先端サイズ
- 1/8inch(1)
- 1/4inch(1)
- 1.5mm(1)
- 2mm(3)
- 2.5mm(4)
- 3mm(6)
- 4mm(10)
- 5mm(11)
- 6mm(12)
- 8mm(8)
- 9mm(2)
- 10mm(4)
- 11mm(2)
- 12mm(3)
- No.2(3)
- No.3(4)
- T25(2)
- T27(2)
- T40(3)
- T45(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- FPC(1)
- JTC(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- trad(1)
- TRUSCO(1)
- Wera(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- エスコ(63)
- チャンピオンツール(1)
- ハゼット(4)
- ベッセル(1)
ANEX・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・FPC・JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・trad・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・チャンピオンツール・ハゼット・ベッセル
「先端形状」から絞り込む

エコソフト Tバーソケットセット
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷握りやすいT型ハンドル。 全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。 内部はリサイクル樹脂使用。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。 9種類のソケット付用途ナット、ボルトの作業に。トラスコ品番810-6936セット内容ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー種類セット品商品構成セット品
T型ハンドル
TRUSCO¥929税込¥1,0221個当日出荷ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品
T型プラスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷早回しに最適なT型のプラスドライバーです。種類T型ハンドルドライバー全幅(mm)180商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)115差込角(mm)6.35軸長(mm)100最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
Tハンドルドライバー
SIGNET(シグネット)¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
可変Tハンドルトルクレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
四角ソケットT型ドライバー
エスコ¥2,550~税込¥2,805~1本翌々日出荷幅(mm)(グリップ)100軸長(mm)125、(丸軸)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチック寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
ワニドラJr
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(-)6×23商品構成単品![[Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532138-220412-02.jpg)
[Torx] ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥2,430税込¥2,6731本翌日出荷手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付仕様●サイズ:T25●軸長(mm):100●軸長(短側):15mm●ハンドル幅(mm):77●ハンドル長(mm):38商品構成単品
Tハンドルドライバーセット19ピース
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381式3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップ付きTハンドルによる高動力伝達デザインです。 。最大46N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。手の届きにくい場所での作業に適した超長尺の100mmロングシャフトです。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。ドライバーに直接取り付けられたスマートなビットホルダーです。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)46シャフト長さ(mm)100ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、HEX3/4/5/6
T型ドライバー(Hexagon)
エスコ¥480~税込¥528~1本翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。軸長(mm)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチックハンドル色黒・赤・黄ハンドル幅(mm)80材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
T型ドライバー(Hexagon)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。ヘックスキー。サイズ5/32”軸長(mm)150材質(グリップ)耐衝撃プラスチックハンドル色黒・赤・黄ハンドル幅(mm)80材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
T型ドライバー(Ball Hexagon)
エスコ¥1,730税込¥1,9031本翌日出荷ボールポイント付き。軸長はハンドルの根元からの長さです。フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付き。寸法(mm)8軸長(mm)200材質(ハンドル)耐衝撃プラスチック (カドミウムフリー)ハンドル幅(mm)100材質(ブレード)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
Tハンドル 六角ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷3コンポーネントTハンドル付き2つの出力付きクロムバナジウム、マットクロムメッキ黒いチップ付き。用途キャップボルト用全長(mm)227質量(g)73先端形状六角商品構成単品先端サイズ(mm)5軸長L1(mm)200
Tハンドル 六角ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌日出荷から90日以内出荷3コンポーネントTハンドル付き2つの出力付きクロムバナジウム、マットクロムメッキ黒いチップ付き。用途キャップボルト用先端形状六角商品構成単品
T型ハンドルドライバー
チャンピオンツール¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり![[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532174-220412-02.jpg)
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥3,210税込¥3,5311本翌日出荷手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49商品構成単品


















![3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734636-210510-02.jpg)
![3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977558-170829-02.jpg)






![[Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532138-220412-02.jpg)
![6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977646-170829-02.jpg)
![2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977472-170829-02.jpg)









![[Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286118-251023-02.jpg)





![[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532183-220412-02.jpg)
![[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532174-220412-02.jpg)
![[Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532147-220412-02.jpg)
![5/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734715-210510-02.jpg)
![1/4"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734706-210510-02.jpg)
![7/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734697-210510-02.jpg)