絞り込み
先端形状

マイナス(-)(1)

六角(2)
先端サイズ
- 4mm
- 2.5mm(2)
- 3mm(2)
- 5mm(5)
- 5.5mm(1)
- 6mm(4)
- 6.5mm(1)
- 7mm(1)
- 8mm(2)
- 10mm(1)
- 13mm(1)
- No.1(3)
- No.2(4)
- No.3(2)
- PH0(1)
- PH1(1)
- PH2(1)
- セット品(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
金属(1)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(1)
軸貫通
- なし(2)
商品構成
- 単品(3)
単品
全長(mm)
- 100(1)
- 105(1)
100・105
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ベッセル(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ベッセル
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(1)

六角(2)

オフセットドライバー (マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
狭所作業対応プレートドライバ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
ペタドラ TD-63
ベッセル¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし