絞り込み
グリップタイプ
全長(mm)
36・65・70・125・138・142・142.5・158・159・163・163.5・165・166・167・175・176・190・213・263・278・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(18)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- KTC(6)
- Wera(5)
- TRUSCO(4)
- ベッセル(4)
- ANEX(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- E-Value(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ホーザン(1)
- HASCO(1)
- trad(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・KTC・Wera・TRUSCO・ベッセル・ANEX・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TAKAGI(高儀)・E-Value・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホーザン・HASCO・trad・JTC・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

インパクトドライバー
(130件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品
メガドラ インパクタ
ベッセル(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
ミニ インパクトドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
ネジとりインパクト
ANEX(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
インパクトドライバー
ANEX(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。種類セット品商品構成セット品
バイク用ショックドライバーセット
DAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)商品構成セット品
インパクトドライバセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
インパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
マイクロインパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
インパクトユニドライバー260002
ベッセル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番484-1425セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー種類セット品商品構成セット品
7PCSマイクロインパクトドライバーセット
trad(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本商品構成セット品
ベッセル インパクトドライバー240001
ベッセル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
インパクトドライバー
ホーザン(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。付属品ケース仕様左右回転切替式セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
インパクトドライバー
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。用途ネジの締め付け・緩め作業。商品構成単品付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm最大トルク約4.5kg
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,1781セット(25本組)欠品中セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー
DEEN¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
インパクトタイプドライバー250001
ベッセル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷セット内容(+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー種類セット品商品構成セット品
差替式ビットドライバー 「インサイダー」
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から翌々日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。用途修理・メンテナンス作業に。材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125軸長(mm)20
マイクロインパクトドライバー
E-Value(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg
ショックドライバーセット
はくでん¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
ネジレスQセット
ENGINEER(エンジニア)¥15,980税込¥17,5781式翌日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
ネジレスQセット13点セット
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5008セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-402/ヘックスミドルセット、DBZ-402/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
インパクトドライバー用ホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き用途インパクトドライバーの簡易収納に材質(本体)スチール取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
マイクロインパクトドライバー ネジ抜きビット付
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷さび付いたネジの緩め作業や強く締める作業に最適。なめてしまったネジを抜きとれます。本体はすべりにくいローレット加工用途ネジの締め付け、ゆるめ作業にセット内容ビット:PH1/PH2/PH3/No.1/No.2/No.3
ビスブレイクスタビードライバーセット
エスコ¥720~税込¥792~1本翌日出荷なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
ミニインパクトドライバーセット
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TMID-2S六角対辺(mm)6.35商品構成単品
ミニインパクトドライバーセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番437-6510セット内容(+)No.1・No.2種類セット品材質(ビット)特殊合金鋼材質(アダプター)合金鋼、ナイロン商品構成セット品
合体工具セット35点セット
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
マイキットPINK&BLACK19点セット
ENGINEER(エンジニア)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401P、DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5012セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DS-401P/プラマイミドルセット、DH-401P/ヘックスミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
マイキット19点セット
ENGINEER(エンジニア)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5010セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット13点セット PINK&BLACK
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-403P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-403P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5011セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-403P/ヘックスミドルセット、DBZ-403P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5003セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-402P/ヘックスミドルセット、DBZ-402P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40