絞り込み
刃先マグネット
軸貫通
なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
ANEX・神沢・SK11・BROWN(ブラウン/平井工具)・PROZONE・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・Three Axis・Lisle(ライル)・JEFCOM(ジェフコム)・与板利器工業・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX

    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

    ANEX(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
    トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
  • 六角軸ドリルポンプ SK11

    六角軸ドリルポンプ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーがポンプに変身します。六角軸タイプなので、電気ドリルやインパクトドライバーで使用可能です。1分あたり約15Lの吐出能力があります。ホースバンドを付属しておりますので、ホースのみの用意で使用いただけます。
    用途インパクトドライバーを回して様々な液体の移送。材質樹脂、特殊鋼吐出し量(L/min)約15
  • アングルドライバー 曲者 SK11

    アングルドライバー 曲者

    SK11(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
    用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
  • 電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO

    電動ドライバー用アダプターL型

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
  • 強靭L型アダプター ANEX

    強靭L型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
    用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業にトラスコ品番469-6174セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)種類セット品商品構成セット品
  • エルドラ BROWN(ブラウン/平井工具)

    エルドラ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
  • L形ドリル LPRO-10 神沢

    L形ドリル LPRO-10

    神沢(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
    用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
  • エルドラスーパーショート BROWN(ブラウン/平井工具)

    エルドラスーパーショート

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
    トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルドライバー スリムヘッド PROZONE

    アングルドライバー スリムヘッド

    PROZONE(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
    用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
  • スマートアングルドライバー SK11

    スマートアングルドライバー

    SK11(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
    用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
  • L型ドライバーPRO75 神沢

    L型ドライバーPRO75

    神沢
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
    用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V外形寸法(mm)95×71×125商品構成セット品最大負荷荷重(N・m)75
  • 電動ドライバー用L型アダプター ANEX

    電動ドライバー用L型アダプター

    ANEX(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
    仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
  • Lグリップドライバーミニ JEFCOM(ジェフコム)

    Lグリップドライバーミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
    用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
  • L型ドライバーL-PRO-75S 神沢

    L型ドライバーL-PRO-75S

    神沢(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
    用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
  • アングルドライバースリム用 片頭ショートビット PROZONE

    アングルドライバースリム用 片頭ショートビット

    PROZONE
    239税込263
    1セット(2本)
    当日出荷
    アングルドライバースリム用。
    商品構成セット品アズワン品番64-4062-46
  • L型ドライバーセット ANEX

    L型ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。
    用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などにトラスコ品番469-7570セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)種類セット品商品構成セット品
  • アングルスクリュードライバー Lisle(ライル)

    アングルスクリュードライバー

    Lisle(ライル)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    付属品:ストレートスロットビットアセンブリ、#2プラスビットアセンブリ。通常のドライバーが入らない狭い場所でも作業しやすいです。ハンドルの向きを変えて締め付け・緩め作業ができます。無段階ラチェット機構でスムーズに操作できます。
    対応1/4インチ丸軸ドライバー対応適合ビットストレートスロットビット、#2プラスビットラチェット機構無段階設定式
  • L型タフドライバー トップマン[工具・金物]

    L型タフドライバー

    トップマン[工具・金物]
    4,198税込4,618
    1セット
    8日以内出荷
    壁際・コーナー部等の極狭スペースに。強靭・コンパクトヘッドのL型ドライバー。
    質量(g)280付属ビット片側スリム両頭ビット#2×35、両頭ビット#2×45
  • L型アダプター JDLシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    L型アダプター JDLシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    狭い場所でのネジ回し・穴あけに
    仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本)アズワン品番67-0418-26
  • YRK L型アダプター 与板利器工業

    YRK L型アダプター

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
    用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)商品構成セット品ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
  • ビットホルダー付 L型ドライバーセット ヘクスローブビット7本組 ANEX

    ビットホルダー付 L型ドライバーセット ヘクスローブビット7本組

    ANEX
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番469-7588商品構成セット品
  • L型アダプター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    L型アダプター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
L型ドライバー