カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(10)
全長(mm)
- 120
- 25(384)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(53)
- 65(381)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(63)
- 100(299)
- 110(242)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(13)
- 片頭(43)
刃先マグネット
- あり(12)
種類
- スリム(3)
- トーション(5)
- 段付(13)
ブランド
- 近江精機(13)
- NAC(長堀工業)(9)
- ベッセル(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- エスコ(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ANEX(3)
- SK11(3)
- ハイオス(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- JTC(1)
近江精機・NAC(長堀工業)・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・SK11・ハイオス・Panasonic(パナソニック)・マキタ・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

片頭プラスビット(磁石付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
龍靭ビット(段付タイプ)
ANEX(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2本)ほか当日出荷ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!。脅威の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
黒龍靭ビット 段付タイプ
ANEX¥839~税込¥923~1セット(2本)ほか当日出荷摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり両頭機能片頭
コインドライバービット
SK11(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
水栓ドライバービット
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
精密ビット D73
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ブレないビット
ベッセル¥859税込¥9451セット(2本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付きタフビット
マキタ¥1,598~税込¥1,758~1箱(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭
ANEX¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷アンビルに噛み込まない片頭ビットです。用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付スリムトーションビット5本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(5本)当日出荷種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
スーパー阿修羅ビット段付き
SK11¥729~税込¥802~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
差替ブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5
段付スリムトーションビット2本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021パック当日出荷種類段付、スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバービット
近江精機¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。先端サイズ5先端形状プラス(+)呼称ストレート本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
ドライバービット
近江精機¥1,698税込¥1,8681パック(10本)当日出荷から9日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
差替ドライバーブレード六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120先端形状六角本数1両頭機能両頭
段付スリムトーションビット (マグネット入り)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,998税込¥3,2981セット(10本)当日出荷から5日以内出荷種類スリム、トーション、段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
精密ビット D76
ベッセル¥2,298税込¥2,5281袋(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット
近江精機¥2,198税込¥2,4181箱(10本)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。先端サイズNo.2適合機種メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
パナソニック充電式ドライバー専用ビット+1全長120先端径5ΦMAG入り
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2102材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)77種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーパナソニック刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x120L
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1セット(10本)当日出荷全長(mm)120先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
5mm六角シャンク -0.9t 全長120L
近江精機¥2,398税込¥2,6381セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1939材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)120質量(g)23先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x120L
NAC(長堀工業)¥3,898税込¥4,2881セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5432全長(mm)120質量(g)19.5先端サイズNo.1軸径Φ5先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込5xNo.2x120L
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5419全長(mm)120質量(g)22先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
差替ポジドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9先端サイズPZ0×PZ1先端形状ポジドライブ両頭機能両頭







































![T15x120mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540815-210428-02.jpg)
![9.0x120mm [Nat]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540745-210428-02.jpg)
![3.0x120mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540614-210428-02.jpg)