絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(9)
全長(mm)
  • 130
  • 25(385)
  • 30(93)
  • 32(40)
  • 35(36)
  • 44(45)
  • 45(63)
  • 50(316)
  • 60(53)
  • 65(381)
  • 70(110)
  • 75(201)
  • 82(51)
  • 85(101)
  • 89(63)
  • 100(299)
  • 110(242)
  • 120(59)
  • 150(337)
  • 200(92)
  • 300(39)
両頭機能
  • 両頭(14)
  • 片頭(8)
刃先マグネット
  • あり(17)
種類
  • その他(2)
  • スリム(3)
  • トーション(4)
  • 段付(5)
ブランド
  • ANEX(9)
  • ベッセル(9)
  • SK11(3)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
ANEX・ベッセル・SK11・エイト・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    719税込791
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • 片頭 剛彩ビット ベッセル

    片頭 剛彩ビット

    ベッセル(7件のレビュー)
    569税込626
    1セット(2本)
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
    材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)-刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    片頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    579税込637
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX

    黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

    ANEX(4件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2本)
    当日出荷
    高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
    先端サイズ+2両頭機能両頭
  • カラービット2本組 ANEX

    カラービット2本組

    ANEX
    419税込461
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数2
  • ブレないビット ベッセル

    ブレないビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
    用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11

    スーパー阿修羅ビットタフスリム

    SK11
    779税込857
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    種類タフスリム刃先マグネットあり
  • 見やすいビット ベッセル

    見やすいビット

    ベッセル
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
    用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • カラービット5本組 ANEX

    カラービット5本組

    ANEX
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド

    SK11
    829税込912
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
  • スーパー阿修羅ビットタフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットタフワイド

    SK11
    789税込868
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    種類タフワイド刃先マグネットあり
  • テーパーヘッド 六角棒ビット エイト

    テーパーヘッド 六角棒ビット

    エイト
    749税込824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カラービット 段付 ANEX

    カラービット 段付

    ANEX(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    段付タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    トラスコ品番779-6102材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)195種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX

    黒龍靭ビットタフ5本組

    ANEX
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • ヘックスビット ベッセル

    ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
    タイプA19呼称A19
  • 龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    当日出荷
    ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
    用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業にトラスコ品番485-8999材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂全長(mm)130質量(g)145種類トーション先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ねじを開ける場合は、ねじ閉め時より50%増のトルクで開けられます。質量(g)36本数1
  • 衝撃吸収ビット(高硬度) エスコ

    衝撃吸収ビット(高硬度)

    エスコ
    785税込864
    1パック(2本)
    翌日出荷
    先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D。日立工機製 WH-12DB。松下電工製 EZ-6608D
    種別ビット本数10

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット