絞り込み
差込角対辺(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 9.5(1)
全長(mm)
- 175
- 25(385)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(53)
- 65(381)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(63)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(14)
- 片頭(11)
刃先マグネット
- あり(2)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- エスコ(10)
- Wera(8)
- BONDHUS(1)
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクスプラス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭ドライバービット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175六角軸対辺(mm)6先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175六角軸対辺(mm)6
両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。全長(mm)175先端サイズ(PH)1・2六角軸対辺(mm)6
両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175
ボールポイント・ソケットビット
BONDHUS¥1,698税込¥1,8681本8日以内出荷ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。対辺(inch)1/8
ビーハトルクスビット(1/4”)
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)¥189税込¥2081本7日以内出荷ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1両頭機能片頭![T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609042-180824-02.jpg)
T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-42軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT30×T40先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭![T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609033-180824-02.jpg)
T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-41軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT20×T25先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭![T30xT40 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609076-180824-02.jpg)
T30xT40 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-45軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT10×T15先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭![T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609051-180824-02.jpg)
T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-43軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT6×T8先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭![4x6mm/175mm [-]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03608893-180824-02.jpg)
4x6mm/175mm [-]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-15軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズ4×0.6、6×1.0先端形状マイナス(-)本数1両頭機能両頭![4.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609006-180824-02.jpg)
4.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA813-34全長(mm)175先端サイズ6対辺寸法(mm)4×4先端形状六角、ボールポイント本数1両頭機能両頭
























![T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609042-180824-02.jpg)
![T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609033-180824-02.jpg)
![T30xT40 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609076-180824-02.jpg)
![T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609051-180824-02.jpg)
![6.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609024-180824-02.jpg)
![5.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609015-180824-02.jpg)
![4x6mm/175mm [-]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03608893-180824-02.jpg)
![4.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609006-180824-02.jpg)
![3.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03608997-180824-02.jpg)
![2.5mm/175mm[Hexボール]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03608981-180824-02.jpg)