絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.5(2)
全長(mm)
  • 52
  • 25(385)
  • 30(93)
  • 32(40)
  • 35(36)
  • 44(45)
  • 45(63)
  • 50(314)
  • 60(52)
  • 65(383)
  • 70(111)
  • 75(201)
  • 82(51)
  • 85(101)
  • 89(64)
  • 100(299)
  • 110(242)
  • 120(60)
  • 150(337)
  • 200(92)
  • 300(39)
両頭機能
  • 片頭(2)
ブランド
  • Wera(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • Pro-Auto(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • マグネタイザー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マグネタイザー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
    トラスコ品番818-3695厚さ(mm)29全長(mm)52高さ(mm)50質量(g)70
  • 9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC

    9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

    KTC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
  • 9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット Pro-Auto

    9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット

    Pro-Auto
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)52差込角(sq.)9.5
  • ビットホルダ TRUSCO

    ビットホルダ

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    質量(g)25ビット取付方法上下両スライド式
  • ビットチェック ビットセット Wera

    ビットチェック ビットセット

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。
    全長(mm)ユニバーサルホルダー:52ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
  • ビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付) Wera

    ビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付)

    Wera
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットを取り付けるためのユニバーサル ホルダーです。クイックリリース チャック付きでビットを素早く交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチ六角、ドライバーに適しています。
    全長(mm)52
  • 電ドルソケットホルダー エスコ

    電ドルソケットホルダー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様カラビナは付属しておりません。全長(mm)52先端サイズ1/4”耐荷重500g

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット