カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(10)
- 9.5(3)
- 12.7(2)
全長(mm)
- 55
- 25(385)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(52)
- 65(382)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(64)
- 100(298)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 片頭(8)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
ブランド
- ベッセル(5)
- 近江精機(5)
- Wera(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
全ネジ バリトリビット
ベッセル(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。用途バリトリトラスコ品番438-7546全長(mm)55質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
タジマ ソケット純正ビット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷タジマソケット用純正ビット用途インパクトドライバー用ビット材質(本体)スチール先端形状プラス(+)本数5
ナットセッター(ボールロック式) SB
ベッセル¥779~税込¥857~1個当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H4.5 全長55L
近江精機¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2118材質特殊工具鋼全長(mm)55質量(g)14先端サイズ4.5呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼タイプヘックスプラス差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷全長(mm)55質量(g)130寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷全長(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H9 全長55L
近江精機¥3,798税込¥4,1781セット(10個)翌々日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2130材質特殊工具鋼全長(mm)55質量(g)20先端サイズ9呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H7 全長55L
近江精機¥3,598税込¥3,9581セット(10個)9日以内出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2126材質特殊工具鋼全長(mm)55質量(g)22先端サイズ7呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H6 全長55L
近江精機¥3,500税込¥3,8501セット(10個)3日以内出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2124材質特殊工具鋼全長(mm)55質量(g)20先端サイズ6呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状六角本数1両頭機能片頭
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-2全長(mm)55質量(g)100寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)25ビット取付方法押込スライド式