絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(2)
- 9.5(1)
全長(mm)
- 72
- 25(385)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(314)
- 60(52)
- 65(383)
- 70(111)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(64)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(60)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(1)
ブランド
- ベッセル(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BONDHUS(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

剛鍛ソケットビットPコン用
ベッセル(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
ボールポイント・ソケットビット
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本8日以内出荷ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。対辺(inch)1/8
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷マグネット付き。全長(mm)72質量(g)37呼び径(mm)六角E6.3寸法(inch)凸六角1/4、凹六角1/4刃先マグネットあり