絞り込み
先端サイズ
  • 12mm
  • 5/16inch(3)
  • 2mm(4)
  • 2.5mm(3)
  • 3mm(7)
  • 4mm(14)
  • 4.5mm(8)
  • 5mm(22)
  • 5.5mm(22)
  • 6mm(27)
  • 7mm(30)
  • 8mm(35)
  • 9mm(16)
  • 10mm(32)
  • 11mm(13)
  • 13mm(22)
  • 14mm(11)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • その他(4)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(16)
全長(mm)
  • 184(1)
  • 211(1)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 233(2)
  • 240(1)
  • 249(1)
  • 264(1)
  • 267(1)
  • 268(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 280(1)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(15)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(9)
刃先マグネット
  • なし(10)
なし
軸貫通
  • なし(11)
なし
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ベッセル(2)
  • BONDHUS(2)
  • Pro-Auto(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
  • はくでん(1)
BAHCO(バーコ)・ベッセル・BONDHUS・Pro-Auto・ANEX・エンジニア・Wiha(ビーハ/ノガ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・GEDORE・はくでん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
4mm(14)
5mm(22)
5.5mm(22)
6mm(27)
7mm(30)
8mm(35)
9mm(16)
10mm(32)
12mm
13mm(22)
先端サイズをもっと見る
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー SIGNET(シグネット)ナットドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
ウッディナットドライバー ベッセルウッディナットドライバーベッセル(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
819税込901
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー JTCナットドライバーJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
フレックスナットドライバー Pro-AutoフレックスナットドライバーPro-Auto
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280商品構成単品
FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITリーマードライバーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレックスナットドライバー12mm Pro-Autoフレックスナットドライバー12mmPro-Auto
3,798税込4,178
1丁
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-6288質量(g)298種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BAHCO(バーコ)ナットドライバーBAHCO(バーコ)
26,980税込29,678
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー