絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(32)
先端形状
マイナス(-)(13)
先端形状
六角(3)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 12mm
  • 2mm(95)
  • 2.5mm(130)
  • 3mm(170)
  • 3.5mm(82)
  • 4mm(203)
  • 5mm(159)
  • 5.5mm(217)
  • 6mm(349)
  • 6.5mm(74)
  • 7mm(77)
  • 8mm(236)
  • 10mm(121)
  • No.0(74)
  • No.1(194)
  • No.2(299)
  • No.3(137)
  • T10(55)
  • T15(55)
  • T20(60)
  • セット品(108)
全長(mm)
  • 149(1)
  • 157(1)
  • 184(1)
  • 202(1)
  • 211(1)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 233(2)
  • 235(1)
  • 236(1)
  • 237(2)
  • 239(1)
  • 240(1)
  • 242(1)
  • 243(1)
  • 245(2)
  • 246(1)
  • 249(1)
  • 267(2)
  • 367(2)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(24)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(9)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(17)
  • グリップタイプ金属(1)
刃先マグネット
  • なし(27)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(47)
セット品・単品
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • Wera(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • BONDHUS(4)
  • ベッセル(3)
  • Beta(3)
  • エスコ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
  • Pro-Auto(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • GEDORE(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • JTC(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ベッセル・Beta・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・GEDORE・ANEX・エンジニア・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・BROWN(ブラウン/平井工具)・BOSCH(ボッシュ)・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーソケットドライバー ベッセルパワーソケットドライバーベッセル(41件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー SIGNET(シグネット)ナットドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
ウッディナットドライバー ベッセルウッディナットドライバーベッセル(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS丸ブレードマイナスドライバーBONDHUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバーBONDHUS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー TRUSCO絶縁ナットドライバーTRUSCO
449税込494
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ナットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
815税込897
1個
欠品中
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
819税込901
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ソケットドライバー(ロングタイプ) Betaソケットドライバー(ロングタイプ)Beta
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
495 T型ハンドルナットスピナー Wera495 T型ハンドルナットスピナーWera
979税込1,077
1本
当日出荷
T形ハンドルの握りやすい形状です。
商品構成単品
CPドライバー フクビ化学CPドライバーフクビ化学
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。
用途CP工法専用施工用工具材質(グリップ)軸径(Φmm)12全長(mm)149質量(g)147.2種類T型ハンドルドライバーグリップ径(Φmm)6材質(軸)刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1本
32日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバーハゼット
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ナットドライバー JTCナットドライバーJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバーWera
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ハイソケットドライバー 12.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソケットドライバー 12.0mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
999税込1,099
1本
7日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキWiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ニッケルメッキのスクウェアドライバーです。
商品構成単品ハンドル寸法(mm)100×32
差替ナットグリップソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)差替ナットグリップソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)235寸法H1(mm)38商品構成単品寸法H2(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスナットドライバー Pro-AutoフレックスナットドライバーPro-Auto
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー