絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.4
- 2(69)
- 2.5(70)
- 2.8(61)
- 3(90)
- 3.2(76)
- 3.3(56)
- 3.4(57)
- 3.5(93)
- 3.8(69)
- 4(92)
- 4.2(63)
- 4.5(78)
- 4.8(47)
- 5(90)
- 5.5(71)
- 6(78)
- 6.5(54)
- 7(43)
- 8(41)
- 10(48)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 150(4)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(6)
表面処理
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 45(1)
- 55(2)
- 60(1)
- 90(2)
- 100(1)
45・55・60・90・100
ブランド
- SK11(2)
- STESSION(1)
- エスコ(2)
- コマドリル(2)
SK11・STESSION・エスコ・コマドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(70)
3(90)
3.2(76)
3.5(93)
3.8(69)
4(92)
4.5(78)
5(90)
5.5(71)
6(78)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
六角軸振動用充電ドリルビット
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
多用途ビット「キレ技」六角軸
STESSION(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
エスコ¥880税込¥9681本当日出荷から翌日出荷高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
充電ドライバードリルビット
コマドリル¥919~税込¥1,011~1本5日以内出荷から8日以内出荷各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
充電ロングDVビット
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ