絞り込み
溝長(mm)
15・18・20・24・30・33・35・36・39・40・42・43・45・47・50・52・56・57・70・82・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
469件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(71)
2.5(71)
3(94)
3.2(77)
3.5(92)
4(95)
4.5(80)
5(91)
5.5(70)
6(79)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC 高芝ギムネ製作所FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち! メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応! 先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
コンビドリルセット E-ValueコンビドリルセットE-Value
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
689税込758
1パック
当日出荷から翌々日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用CUSTOM KOBO(10件のレビュー)
529税込582
1セット(3本)
当日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル大西工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
639税込703
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセルケッサクドリル鉄工用KMDベッセル
958税込1,054
1本
翌日出荷から8日以内出荷
先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
ショート下穴ドリルセット SK11ショート下穴ドリルセットSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸 波板ドリル 5.5mm 若井産業六角軸 波板ドリル 5.5mm若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能先端部が透明で、ねらいがつけやすいフィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
3.2mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ3.2mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
775税込853
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2アズワン品番64-2271-75六角シャンク径(Φmm)6.35
クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組みベッセル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル 大西工業No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル大西工業(3件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。
仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ充電ドライバービットドリル (5本セット)ユニカ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本)
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
689税込758
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ショートドリルセット特殊刃 10本組 SUN UPショートドリルセット特殊刃 10本組SUN UP
1,998税込2,198
1個(10本)
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけセット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
クッションドリル(鉄工用) 7本組 ベッセルクッションドリル(鉄工用) 7本組ベッセル
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35
六角軸コバルトドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
ショートドリルステン iHelpショートドリルステンiHelp
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
クッションドリル(鉄工用) ベッセルクッションドリル(鉄工用)ベッセル
2,198税込2,418
1セット(6本)
当日出荷
クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
チタンコートHSS鋼ショートドリル刃セット tradチタンコートHSS鋼ショートドリル刃セットtrad
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷
ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群! シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! 鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質HSS鋼(チタンコーティング)寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13表面処理チタンコート軸(mm)六角軸:6.35
六角軸ピンバイス SK11六角軸ピンバイスSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。
用途精密穴あけ作業。材質(本体)真鍮使用範囲(mm)0.1~1.6材質(コレット)鋼(焼入れなし)シャンク径(mm)6.35
多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION多用途ビット「キレ技」六角軸STESSION(3件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3本)
当日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(10本) ビックツールTOOL 鉄工用月光ドリルセット(10本)ビックツール(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(10本)
当日出荷
月光溝により切り屑の排出機能を高め、発熱・切削抵抗を抑えることで工具寿命がアップします。独自の先端形状(三日月状の月光刃:特許取得)を搭載しています。
用途鉄・アルミ・樹脂などの一般鋼にトラスコ品番408-9602ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0シャンク径(mm)6.35
六角軸ドリル(HSS) エスコ六角軸ドリル(HSS)エスコ
3,260税込3,586
1セット(10本)
当日出荷
チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mmアズワン品番65-2231-17
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
780税込858
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
6.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ6.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,270税込1,397
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)6.0アズワン品番64-2271-85六角シャンク径(Φmm)6.35
3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
775税込853
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)90刃先径(Φmm)3.4アズワン品番64-2271-76六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
鉄工用六角軸ドリルパック NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルパックNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール鉄工用六角軸月光ロングドリルビックツール
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
479税込527
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
5.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ5.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)105刃先径(Φmm)5.0アズワン品番64-2271-83六角シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL鉄工用ミドルタイプチタンドリルGREAT TOOL(1件のレビュー)
369税込406
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸Coステンドリル 微短 SK11六角軸Coステンドリル 微短SK11
299税込329
1本
当日出荷
ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ハイス六角軸ドリル