絞り込み
溝長(mm)
15・18・20・24・30・33・35・36・39・40・42・43・45・47・50・52・56・57・70・82・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
469件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(71)
2.5(71)
3(94)
3.2(77)
3.5(92)
4(95)
4.5(80)
5(91)
5.5(70)
6(79)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
六角軸月光ドリル ブリスターパック ビックツール六角軸月光ドリル ブリスターパックビックツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸ドリル コバルトハイス鋼 RELIEF六角軸ドリル コバルトハイス鋼RELIEF
709税込780
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ショートドリル 特殊刃 2P SUN UPショートドリル 特殊刃 2PSUN UP
329税込362
1個(2本)
5日以内出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35ドリル長(mm)15表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
彫刻・切削セット ヤナセ(柳瀬)彫刻・切削セットヤナセ(柳瀬)
689税込758
1セット
当日出荷
用途に合わせ使用できるお得なセットです。
用途アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削可能。トラスコ品番531-2088
WAKAI ルーフドリル 12.5mm 若井産業WAKAI ルーフドリル 12.5mm若井産業
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
チタンコーティングで長持ちストッパー付きで作業効率アップ
用途折板屋根への中間ボルト用の穴空け(12.5mm)用
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
735税込809
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
745税込820
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
3,430税込3,773
1個ほか
翌日出荷
六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組 ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組ユニーズ
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用) エスコ1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)エスコ
3,920税込4,312
1個
当日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,540税込2,794
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,860税込2,046
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
4.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ4.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
985税込1,084
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)100刃先径(Φmm)4.5アズワン品番64-2271-82六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ3.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
775税込853
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0アズワン品番64-2271-74六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)70刃先径(Φmm)2.0アズワン品番64-2271-71六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
639税込703
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸TiN鉄ドリル 微短 SK11六角軸TiN鉄ドリル 微短SK11
199税込219
1本
当日出荷
ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
15mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
チタンコート 中ぐりドリル RELIEFチタンコート 中ぐりドリルRELIEF
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸
鉄工ドリルセット E-Value鉄工ドリルセットE-Value
999税込1,099
1セット(5本)ほか
当日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
六角軸快速ドリル チタンコーディング RELIEF六角軸快速ドリル チタンコーディングRELIEF
629税込692
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
六角軸 テーパーシートドリル  鉄工用 HSS RELIEF六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSSRELIEF
2,498税込2,748
1本
当日出荷
セット内容1本組材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
859税込945
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セットトップ工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)ほか
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスマイティ六角軸アダプター TRUSCOナイスマイティ六角軸アダプターTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐(セット)トップ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(3本)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸下穴錐 5.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸下穴錐 5.0mmEFFORT(エホート)
749税込824
1本
翌々日出荷
堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。7枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)145有効長(mm)75
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5
エホート 六角軸コバルト一体型 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 3.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3全長(mm)76有効長(mm)42
ハイス六角軸ドリル