絞り込み
溝長(mm)
15・18・20・24・30・33・35・36・39・40・42・43・45・47・50・52・56・57・70・82・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
469件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(71)
2.5(71)
3(94)
3.2(77)
3.5(92)
4(95)
4.5(80)
5(91)
5.5(70)
6(79)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
エホート 六角軸コバルト一体型 5.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 5.0mmEFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)5全長(mm)102有効長(mm)62
六角軸コバルトドリル トライアルコーポレーション六角軸コバルトドリルトライアルコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
六角軸コバルトドリル16本組ケースセット
グリーン購入法適合
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
859税込945
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
199税込219
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ドリルビット(六角軸/HSS) Weraドリルビット(六角軸/HSS)Wera
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品 神王工業ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品神王工業
8,598税込9,458
1組(10本)
当日出荷
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。
用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番315-3740適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
六角軸コーティングドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸コーティングドリルBIGMAN(ビッグマン)
819税込901
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材仕様先端研磨・シンニング刃材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)
センタードリルビット 丁番・金具用 Clover(クロバー)センタードリルビット 丁番・金具用Clover(クロバー)
999税込1,099
1個
当日出荷
丁番など金具の取り付け穴の中心に、垂直な下穴を開けるためのガイド付きドリルビットです。精度が高く、皿穴の中心に穴が開けられます。小型の丁番(全長約25~51mm)はこの商品一つで対応できます。小型の丁番に適した1.5mm径のドリルビットです。
トラスコ品番472-2910材質ドリル:ハイス鋼(六角軸部:鉄)、ガイド:ステンレス鋼、ポリアセタール、ばね:ステンレス鋼
六角軸ドリルソー BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソーBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。材質HSS鋼表面処理チタンコーティング適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)六角軸対辺(mm)6.35
ドリルビット(1/4 六角軸) エスコドリルビット(1/4 六角軸)エスコ
885税込974
1セット(2本)
翌日出荷
インパクト使用可
用途鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
六角軸ドリル(ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
インパクトドリル用 超硬チップ付
六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用 エスコ六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用エスコ
9,600税込10,560
1セット(10本)
当日出荷
ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなどドリル径(Φmm)3アズワン品番65-2224-88
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用) エスコ1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質HSS(ハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
910税込1,001
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
689税込758特価
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
785税込864
1パック
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
589税込648特価
1パック
当日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,380税込2,618
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)93刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2272-12六角シャンク径(Φmm)6.35
4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)45アズワン品番64-2272-10六角シャンク径(Φmm)6.35
4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)80刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)40アズワン品番64-2272-09六角シャンク径(Φmm)6.35
4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35アズワン品番64-2272-08六角シャンク径(Φmm)6.35
3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)65刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)27アズワン品番64-2272-03六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)3有効長(mm)23アズワン品番64-2272-02六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)2.8有効長(mm)23アズワン品番64-2272-01六角シャンク径(Φmm)6.35
2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19アズワン品番64-2271-97六角シャンク径(Φmm)6.35
12.5x125mm マルチドリル(六角軸) エスコ12.5x125mm マルチドリル(六角軸)エスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
全長(mm)125刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)80アズワン品番64-2271-90
6.5x110mm マルチドリル(六角軸) エスコ6.5x110mm マルチドリル(六角軸)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷
全長(mm)110刃先径(Φmm)6.5有効長(mm)60
5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,200税込1,320
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2271-84六角シャンク径(Φmm)6.35
3.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ3.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
845税込930
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃先径(Φmm)3.8アズワン品番64-2271-79六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)2.8アズワン品番64-2271-73六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS) エスコ2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
用途ステンレス等、 難削材材質HSCOM42(コバルトハイス)寸法(mm)2.0~6.0(0.5とび)入数9本六角シャンク径(Φmm)6.35
3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.5六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)96刃先径(Φmm)3六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)92刃先径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトドリル六式セット ユニーズ六角軸コバルトドリル六式セットユニーズ
22,980税込25,278
1セット(15本)
当日出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(Φmm)6.35表面処理コバルトコーティング
18mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
8mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ8mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)8有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
ハイス六角軸ドリル