絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
シャンク形状
その他・ストレートシャンク・丸軸
溝長(mm)
1.45・1.75・2・2.3・2.6・23・26・29・32.5・37・42・49・55・60・63.5・68.5・75・80・90・121・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・イシハシ精工・iHelp・NACHI(不二越)・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・グーリング・ウォーターミルズ・トップマン[工具・金物]・E-Value・GREAT TOOL・ビックツール・三菱マテリアル・理研製鋼・RELIEF・ミスターマイスター・Power sonic・TRUSCO・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
215件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
  • SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り

    イシハシ精工
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • 電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    タップのねじ部が長いので使いやすいです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
  • TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
  • ドリルブッシング ATI

    ドリルブッシング

    ATI
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    浸炭鋼製で高い耐久性を実現しています。
    用途航空産業向け。適合ドリルガイドハウジング:ATI589CA材質工具鋼
  • ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリルセット (HSS)

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れております。
    用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
  • スロットドリルセット RS PRO HSS カット長さ9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm カッター径3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm RS PRO

    スロットドリルセット RS PRO HSS カット長さ9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm カッター径3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 二枚刃エンドミル 6 本セットです. RS Pro の高品質スロットドリル 6 本セットは、穴開けのあらゆるニーズと要件に最適です。これらの高速度鋼ドリルピースは耐摩耗性が高く、最大限の性能を発揮するため、ほとんどの材料にドリルを使用するのに最適です。 このスロットドリルセットは高品質で、ねじ止めシャンクタイプのビットが付属しており、一端と側面に切削用の歯が付いています。精密な閉端キー溝、スロット、プランジフィード切断や、ほとんどの材料タイプへの穴開けに最適です。特長と利点. スロットサイズのカットの精度 HSS - 高速でのドリル加工が可能 Faster を採用 最高のパフォーマンス 2 枚刃エンド スロットドリル 6 本セット: 3 mm 、 4 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 10 mm 、 12 mm 径カッター ねじ付きシャンクタイプ BS 122/4 準拠のシャンクエンドミルセット. スロットドリルの用途. 木工作業と金属加工。 Metal Work (ウッドワーク 建設 大工作業 工学. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様シャンクタイプ = ねじ込みカット長さ = 9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mmカッター径 = 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mmフルートの数 = 2材質 = HSS
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    33,980税込37,378
    1組
    翌日出荷
    高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
    セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
  • 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機)

    六角軸円錐ドリル 快削

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • 弱ねじれハイスドリル グーリング

    弱ねじれハイスドリル

    グーリング
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。トラスコ品番181-0276材質HSS全長(mm)184溝長(mm)121ねじれ角(°)118刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリフトピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    ドリフトピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • ドリフトピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    ドリフトピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • ドリルセット(Co-HSS) エスコ

    ドリルセット(Co-HSS)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1セット
    翌日出荷
    用途一般コンクリート、ステンレス用。材質Co-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0入数(本)6本
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • タップ&ドリルセット11本組 BIGMAN(ビッグマン)

    タップ&ドリルセット11本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
    用途軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に付属品タップレンチ材質タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼寸法(mm)タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8入数10本
  • 下穴用ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴用ドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
    用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸刃先径(Φmm)3.4.5焼入硬度HRC65±1(刃部)入数3本
  • ビット&ドリル+面取り10点セット iHelp

    ビット&ドリル+面取り10点セット

    iHelp
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ビット&ドリル+面取り10点セット。
    用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
  • ビットと鉄工ドリル10点セット iHelp

    ビットと鉄工ドリル10点セット

    iHelp
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    ビットと鉄工ドリル10点セット。
    用途ネジ締め・穴あけに。セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
  • 木工ドリルセット 3本組 PROMOTE(プロモート)

    木工ドリルセット 3本組

    PROMOTE(プロモート)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。
    用途木材/合板/コンパネ等の穴あけにセット内容3.0/6.0/9.0(mm)形状六角軸シャンク(6.35mm)
  • 25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25 FACOM

    25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25

    FACOM
    76,980税込84,678
    1個
    73日以内出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金用。 セット222A.TJ19および222A.TJ25:5/10mm刻みのビット。 セット222A.TJ50および222A.TJ81:1/10mm刻みのビット。
    用途ドリルセット質量(g)1400
  • 18.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    18.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)18×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)18
  • 15.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    15.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)15
  • 15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4最大径(Φmm)15
  • 12.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,160税込4,576
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)12
  • 12.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4最大径(Φmm)12
  • 12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,250税込4,675
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12
  • 10.5x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    10.5x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,340税込4,774
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)10.5
  • 10.5x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    10.5x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4最大径(Φmm)10.5
  • 10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)10.5
  • 10.5x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    10.5x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)10.5
  • 9.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)9
  • 9.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4最大径(Φmm)9
  • 9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)9
  • 9.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3最大径(Φmm)9
  • 9.0x2.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ

    9.0x2.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    3,830税込4,213
    1本
    翌日出荷
    用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×2.5有効長(mm)1.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91最小径(Φmm)2.5最大径(Φmm)9
  • 18.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    18.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)18×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)18
  • 15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)15
  • 15.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    15.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.0最大径(Φmm)15
  • 12.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)12
  • 12.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ

    12.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.0最大径(Φmm)12
ハイスドリルセット