絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
1.45・1.75・2・2.3・2.6・23・26・29・32.5・37・42・49・55・60・63.5・68.5・75・80・90・121・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(66)
- イシハシ精工(28)
- iHelp(13)
- NACHI(不二越)(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- SK11(8)
- グーリング(7)
- ウォーターミルズ(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- GREAT TOOL(4)
- ビックツール(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- RELIEF(3)
- ミスターマイスター(3)
- Power sonic(3)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・イシハシ精工・iHelp・NACHI(不二越)・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・グーリング・ウォーターミルズ・トップマン[工具・金物]・E-Value・GREAT TOOL・ビックツール・三菱マテリアル・理研製鋼・RELIEF・ミスターマイスター・Power sonic・TRUSCO・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

コバルトハイスストレートドリルセット
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。トラスコ品番689-6738セット内容1.0~5.9mm(0.1mmとび)材質ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)50
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
ドリルガイドハウジング
ATI¥709~税込¥780~1個翌々日出荷から9日以内出荷ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けるためのガイドです。丈夫なポリカーボネート製です。用途航空産業向け。材質工具鋼
ストレートドリルセット (TiNコート)
SIGNET(シグネット)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
ドリルセット B コバルト(25pcs)
理研製鋼¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSCo
ドリルセット A (50pcs)
理研製鋼¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット B (25pcs)
理研製鋼¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット A コバルト(50pcs)
理研製鋼¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSCo
鉄工用ドリルセット10P
iHelp¥849税込¥9341セット当日出荷鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0表面処理チタンコーティング適合材鉄工・木材・樹脂等入数10本
ドリルストッパー2個組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
六角軸ステンショートドリル6P
iHelp¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数6本厚さ(cm)0.8
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
ビット&ドリル+面取り10点セット
iHelp¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ビット&ドリル+面取り10点セット。用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥4,100税込¥4,5101本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12
丸軸ストレートコバルトドリル零式
ユニーズ¥19,980税込¥21,9781セット(19本)当日出荷最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット
SK11¥999~税込¥1,099~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
エクストラ正宗ドリル 10本組セット
イシハシ精工¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
コバルト武蔵ドリル 10本組
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781パック3日以内出荷ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
鉄工ドリル13PCSセット
Power sonic¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5![すべらない刃先の鉄工用ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925208-260108-02.jpg)
すべらない刃先の鉄工用ドリル
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381セット7日以内出荷特殊刃先形状で滑らないセット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数5本組![すべらない刃先のステン用ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925217-260108-02.jpg)
すべらない刃先のステン用ドリル
トップマン[工具・金物]¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷特殊刃先形状で滑らないセット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数5本組![鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925025-260108-02.jpg)
鉄工ドリルセット
トップマン[工具・金物]¥999~税込¥1,099~1セット7日以内出荷から8日以内出荷喰いつき抜群!セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5(mm)材質ハイス鋼
エクステンションドリル
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥5,598~税込¥6,158~1本ほか20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
ステップパワードリル ドリルセット
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から翌々日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
コバルト武蔵ドリルセット
イシハシ精工¥11,980~税込¥13,178~1セット翌々日出荷から5日以内出荷コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。材質HSCO
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット
イシハシ精工¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
ストレートドリル ネジ下穴セット
イシハシ精工¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
軸細正宗ドリル 13型 9本組セット
イシハシ精工¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
軸細正宗ドリル 10型 9本組セット
イシハシ精工¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9





























![すべらない刃先の鉄工用ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925208-260108-02.jpg)
![すべらない刃先のステン用ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925217-260108-02.jpg)
![下穴錐極短テーパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925226-260108-02.jpg)
![鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925025-260108-02.jpg)