絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
1.45・1.75・2・2.3・2.6・23・26・29・32.5・37・42・49・55・60・63.5・68.5・75・80・90・121・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(67)
- イシハシ精工(28)
- iHelp(13)
- NACHI(不二越)(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- SK11(8)
- グーリング(7)
- ウォーターミルズ(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- GREAT TOOL(4)
- ビックツール(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- RELIEF(3)
- ミスターマイスター(3)
- Power sonic(3)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・イシハシ精工・iHelp・NACHI(不二越)・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・グーリング・ウォーターミルズ・トップマン[工具・金物]・E-Value・GREAT TOOL・ビックツール・三菱マテリアル・理研製鋼・RELIEF・ミスターマイスター・Power sonic・TRUSCO・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

アイテムセット(精密ドリルセット)
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501セット6日以内出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途精密ドリルセットセット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175軸径(Φmm)2.34
中タップ ツインパック
イシハシ精工(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から3日以内出荷この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
エクストラ正宗ドリル セット
イシハシ精工¥289,800税込¥318,7801セット5日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。仕様スチールケース入トラスコ品番502-1570セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本材質高速度鋼(HSS)質量(kg)7被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
電設工事用 中タップ・ドリルセット
イシハシ精工¥18,980税込¥20,8781セット(26本)当日出荷用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2617材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)質量(kg)0.89
コバルトドリルセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980~税込¥14,278~1セット(13本組)ほか3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途ステンレス・難削材用
ウッドレース専用ドリル2種セット
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)翌日出荷Φ1.5/2.0mm専用ドリル適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル5本組
ライト精機¥2,598税込¥2,8581パック(5本)4日以内出荷スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけにセット内容(mm)Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0・Φ3.5・Φ4.0材質高速度鋼(HSS)シャンク2面幅(mm)6.35
ハイス21本ドリルセット
ミスターマイスター¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷HSSドリル21本セットです。用途ワークピースに穴をあけますセット内容(mm)Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/12.0/13.0アズワン品番64-5177-51RoHS指令(10物質対応)対応
ショートドリル10本セット
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷全長90mm未満のショートタイプドリルセットです用途穴をあけますセット内容(mm)1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0アズワン品番64-5178-43RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用HSSショートドリル8本セット
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷全長90mm未満のショートドリルセット。用途穴をあけるセット内容Φ1/2/3/4/5/6/7/8mm、各1本入りRoHS指令(10物質対応)対応![[1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06719973-260403-02.jpg)
[1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリル
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA824BC-13材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coサイズ(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
チタンドリルセット
KENOH¥1,998税込¥2,1981個(19本)5日以内出荷シンニング加工で喰い付き抜群(2.5mm以下は除く)。チタンコーティングで切れ味持続。ドリルを整理しやすく、取り出し簡単!スタンドケース入り!用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけにセット内容1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・10材質HSS鋼(チタンコーティング)入数(本)19
















![[1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06719973-260403-02.jpg)