絞り込み
先端角(°)
- 60(2)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 14(1)
シャンク径(Φmm)
- 14
- 2(18)
- 3(68)
- 3.15(8)
- 3.5(5)
- 4(79)
- 5(59)
- 6(80)
- 6.3(8)
- 7(6)
- 7.7(13)
- 8(84)
- 10(81)
- 11(18)
- 12(77)
- 16(46)
- 18(15)
- 20(34)
- 25(18)
- MT1(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(7)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 55(1)
- 65(1)
- 67(2)
- 81(2)
- 82(1)
- 107(4)
溝長(mm)
- 3(1)
- 3.9(1)
- 5.2(1)
- 6(1)
- 13(1)
- 33(1)
3・3.9・5.2・6・13・33
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イワタツール(4)
- グーリング(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 岡部工具(1)
- タイテックス(1)
イワタツール・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・岡部工具・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(2)
120(1)

センタードリル
イワタツール¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
NCスポッテイングドリル
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ5X14
タイテックス¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-6619シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)5
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
グーリング¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°