絞り込み
先端角(°)
- 120
- 60(47)
- 70(2)
- 75(2)
- 90(37)
- 118(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.63(1)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.25(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(3)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(3)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(1)
材質
- ハイス(9)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 31.5(1)
- 35(1)
- 35.5(1)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(5)
- 55(3)
- 60(6)
- 65(2)
- 70(3)
- 80(4)
- 100(6)
- 102(1)
- 107(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 131(1)
- 150(2)
- 151(1)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.6(2)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 10(1)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 16(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・10・11.5・12・13・14・14.2・16・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イワタツール(7)
- 岡部工具(3)
- WIDIN(2)
- グーリング(1)
- ギガ・セレクション(1)
イワタツール・岡部工具・WIDIN・グーリング・ギガ・セレクション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(47)
70(2)
75(2)
90(37)
118(2)
120

ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
HSS SPセンター 120°
イワタツール¥739~税込¥813~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング
イワタツール¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°
イワタツール¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2表面処理ALD回転方向右刃面取り角度(°)120