絞り込み
先端角(°)
- 60
- 70(2)
- 75(2)
- 90(37)
- 118(2)
- 120(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(7)
- 0.4(5)
- 0.5(10)
- 0.6(7)
- 0.7(10)
- 0.8(10)
- 0.9(7)
- 1(22)
- 1.2(7)
- 1.5(19)
- 1.6(6)
- 2(20)
- 2.5(19)
- 3(17)
- 4(22)
- 5(20)
- 6(12)
- 6.3(7)
- 8(9)
- 10(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(3)
- 3(15)
- 3.15(1)
- 4(10)
- 5(6)
- 6(9)
- 6.3(2)
- 7.7(5)
- 8(7)
- 10(9)
- 11(4)
- 11.2(1)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(40)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 31(6)
- 31.5(5)
- 35(6)
- 35.5(6)
- 36(6)
- 40(22)
- 42(9)
- 45(12)
- 47(6)
- 50(11)
- 53(7)
- 55(6)
- 56(6)
- 57(7)
- 60(5)
- 69(8)
- 78(6)
- 95(6)
- 100(15)
- 150(5)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 0.4(5)
- 0.6(6)
- 0.7(9)
- 1(8)
- 1.1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(7)
- 1.5(7)
- 1.6(9)
- 1.9(9)
- 2(7)
- 2.1(6)
- 2.6(9)
- 3(6)
- 3.2(13)
- 3.9(6)
- 4.2(7)
- 5.2(7)
- 5.3(6)
- 6.3(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
0.4・0.6・0.7・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.3・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(16)
- チタン系コーティング(23)
- ノンコーティング(6)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(2)
- イワタツール(23)
- 岡部工具(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ミスターマイスター(1)
- ギガ・セレクション(1)
モノタロウ・イワタツール・岡部工具・DIJET(ダイジェット工業)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ミスターマイスター・ギガ・セレクション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60
70(2)
75(2)
90(37)
118(2)
120(14)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル
ミスターマイスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
SPセンター90℃コート付
イワタツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5998材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃シャンク径(mm)2センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5997材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付
イワタツール¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター60℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5995材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
HSS SPセンター 60°
イワタツール¥879~税込¥967~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング
イワタツール¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°ALDコーティング
イワタツール¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンターシャープ 60°
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°
イワタツール¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 60° ALDコーティング
イワタツール¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ALD回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
イワタツール¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCN回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60