絞り込み
先端角(°)
- 90
- 60(48)
- 70(2)
- 75(2)
- 118(2)
- 120(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 0.9(2)
- 1(12)
- 1.2(4)
- 1.5(11)
- 1.6(2)
- 2(12)
- 2.5(11)
- 3(14)
- 4(14)
- 5(14)
- 6(8)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(2)
- 3(14)
- 3.5(1)
- 4(13)
- 5(8)
- 6(12)
- 7.7(2)
- 8(14)
- 10(11)
- 11(3)
- 12(10)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(1)
- MT1(1)
- MT2(1)
- MT3(1)
材質
- ハイス(28)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 35(5)
- 36(3)
- 40(13)
- 42(4)
- 45(5)
- 47(4)
- 50(11)
- 53(3)
- 55(5)
- 60(7)
- 63(4)
- 66(4)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(10)
- 120(2)
- 150(6)
- 200(2)
- 250(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 0.7(4)
- 1(3)
- 1.1(5)
- 1.3(4)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 1.9(5)
- 2.1(3)
- 2.5(3)
- 2.6(6)
- 3.2(7)
- 3.7(3)
- 3.9(4)
- 5.2(4)
- 6.3(4)
- 9(4)
- 10(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
0.7・1・1.1・1.3・1.5・1.6・1.9・2.1・2.5・2.6・3.2・3.7・3.9・5.2・6.3・9・10・12・13・14・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(9)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- イワタツール(19)
- 岡部工具(9)
- グーリング(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- WIDIN(1)
- ギガ・セレクション(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
モノタロウ・イワタツール・岡部工具・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・ギガ・セレクション・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(48)
70(2)
75(2)
90
118(2)
120(14)

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
超硬 SPセンター 90°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンターシャープ 90°
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90°
イワタツール¥799~税込¥879~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 90°
イワタツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 90°ALDコーティング
イワタツール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90°ロングタイプ TiCNコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ALDコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
HSS SPセンター 90° TiCNコーティング
イワタツール¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCNコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90