絞り込み
先端角(°)
- 60(10)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(4)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8
- 0.3(17)
- 0.4(18)
- 0.5(30)
- 0.6(20)
- 0.7(27)
- 0.9(20)
- 1(72)
- 1.2(27)
- 1.5(63)
- 2(70)
- 2.5(69)
- 3(80)
- 4(95)
- 5(86)
- 6(62)
- 6.3(18)
- 8(41)
- 10(34)
- 12(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 3.15(4)
- 4(6)
材質
- ハイス(22)
- 超硬合金(8)
全長(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 35(1)
- 36(12)
- 37(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 100(2)
- 150(1)
溝長(mm)
- 1(12)
- 1.1(1)
- 1.2(8)
- 2.2(1)
- 5(1)
- 8(1)
1・1.1・1.2・2.2・5・8
表面処理
- その他(15)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(8)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡部工具(16)
- イワタツール(6)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ワルター(2)
- NS(日進工具)(1)
岡部工具・イワタツール・RYOCO(菱高精機)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(10)
70(1)
75(1)
90(4)
120(1)

センタードリル
イワタツール¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬センタードリルロング150型
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング100型
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング