絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 12(2)
- 20(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 31(1)
- 38(3)
- 40(1)
- 43(1)
- 46(1)
- 49(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 55(1)
- 57(2)
- 58(1)
- 62(1)
- 63(2)
- 66(1)
- 70(1)
- 72(1)
- 73(1)
- 74(1)
- 104(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(7)
溝長(mm)
- 3(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 27(2)
- 29(1)
- 31(1)
表面処理
- ノンコーティング(3)
ノンコーティング
ブランド
- DIXI
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,297)
- 三菱マテリアル(3,083)
- 京セラ(2,723)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,100)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- エスコ(1,210)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(984)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬NCセンタードリル
DIXI¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬NCセンタードリル センタ穴角90°
DIXI¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4266材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル センタ穴角120°
DIXI¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材