絞り込み
刃先径(Φmm)
- 20(2)
- 20.5(2)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 23.5(2)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 25.5(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 刃先径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- タンガロイ
- BIG DAISHOWA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- LENOX(レノックス)(1)
- NTKカッティングツールズ(18)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イスカル(212)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(27)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- テグテックジャパン(16)
- マパール(3)
- 三菱(4)
- 三菱マテリアル(20)
- 京セラ(48)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 日研工作所(5)
- 聖和精機(12)
- ブランドをもっと見る
有効長(mm)
- 35(2)
- 44.5(2)
- 56(3)
- 57(2)
- 57.3(2)
- 62(2)
- 63(2)
- 69(2)
- 70(4)
- 71.7(2)
- 100(2)
- 104(2)
- 105(2)
- 108(2)
- 112(3)
- 120(3)
- 132(2)
- 144(3)
- 156(2)
- 200(2)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100.5(1)
- 101(1)
- 102.4(2)
- 102.5(2)
- 111.5(2)
- 114.5(2)
- 126.5(2)
- 129.5(2)
- 144(2)
- 147(2)
- 171.1(2)
- 173(2)
- 177(3)
- 181(3)
- 196(2)
- 206(2)
- 211(3)
- 215(2)
- 239(2)
- -(1)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
25(2)
25.5(2)
26(2)
27(2)
28(2)
29(2)
30(2)
31(2)
32(2)
33(2)
刃先径(Φmm)をもっと見る

ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=2)
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。用途穴あけ加工用。
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3)
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。用途穴あけ加工用。
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。材種AH9130
ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)4日以内出荷ドリル外周刃インサートです。用途穴あけ加工用。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材材種AH8015
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1ケース(10個)ほか3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ねじ切り工具(スレッド・ミーリング)
タンガロイ¥339税込¥3731個3日以内出荷刃先交換式ねじ切り工具を追加 ねじ切りカッタ 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプRoHS指令(10物質対応)対応
TungDrillBig ボディ
タンガロイ¥99,980~税込¥109,978~1本3日以内出荷最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。シャンク径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応