絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- 岡崎精工(21)
- ムラキ(19)
- エスコ(8)
- THECUT(8)
- イシハシ精工(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- イワタツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タンガロイ(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
OSG(オーエスジー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。仕様先端角の許容差は90°±1°となります。材質ハイス表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS
OSG(オーエスジー)¥80,980~税込¥89,078~1本当日出荷から翌々日出荷面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90