絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(18)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
- エスコ(129)
- イワタツール(111)
- 富士元工業(64)
- WEBA(62)
- グーリング(49)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(36)
- THECUT(32)
- 岡崎精工(30)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- イリックス(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
OSG(オーエスジー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング
超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS
OSG(オーエスジー)¥80,980~税込¥89,078~1本当日出荷から翌々日出荷面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃
FXコーティング 超硬カウンターシンク
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。材質超硬(Carbide)刃数3表面処理FXコーティング
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)テーパ半角公差±15'切刃形状3枚刃
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'